Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Telegartner J08082A0000
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
DCI
Secomp
Artikel-Nr.:
337-21.17.0615
Hersteller:
Telegärtner
Herst.-Nr.:
J08082A0000
EAN:
4018359164249
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL Steckverbinder
Simplex Steckverbinder
Telegartner - Netzwerkkoppler - ST (W) - SC (W) - Glasfaser - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Glasfaser
Leistungsmerkmale
Keramikanschlüsse
Farbe
Blau
Typ des Netzwerkkabels
Netzwerkkoppler
Konnektivität
Anschluss/Anschlüsse
1 x ST - weiblich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)
1 x SC - weiblich
... >
DCI
>
Netzwerk
>
Netzwerkkabel
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 2 Tage
max. 6 Tage
max. 10 Tage
Versand
Netto
Secomp
2 Tage
€ 6,90*
€ 2,00*
ELBA-OfficeShop
1 Tag
€ 3,90*
€ 2,14*
buero2b_com
6 Tage
€ 6,00*
€ 2,23*
HT-Oconda
10 Tage
€ 6,90*
€ 2,60*
4Office
1 Tag
€ 4,95*
€ 3,02*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Secomp
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Secomp
Versand
von Secomp
Lieferzeit:
2 Tage
Lagerstand:
Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Secomp
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
LWL Kabel, SC-Stecker - SC-Stecker, 50/125, I-V(ZN)H, 3m (11192371)
k.A.
11192371
€ 16,50*
€ 19,64
Ähnlich
Telegärtner LWL Adapter, 2xST/SC Duplex, Multi- & Singlemode (J08082A0002)
Telegärtner
J08082A0002
€ 4,11*
€ 4,89
Ähnlich
Telegärtner LWL Adapter, ST/SC, Multimode und Singlemode (11192238)
Telegärtner
J08082A0005
€ 2,78*
€ 3,31
Ähnlich
Telegärtner LWL Adapter, ST/SC, Multimode und Singlemode J08082A0000
Telegärtner
J08082A0000
€ 3,02*
€ 3,59
Ähnlich
Telegärtner LWL Kabel, MT-RJ Stecker - 2 x ST Stecker, 1,0 m (L00890A0033)
Telegärtner
L00890A0033
€ 24,52*
€ 29,18
Ähnlich
Telegärtner LWL Kabel, MT-RJ Stecker - 2 x ST Stecker, 10 m (L00895A0033)
Telegärtner
L00895A0033
€ 32,51*
€ 38,69
Ähnlich
Telegärtner LWL Kabel, MT-RJ Stecker - 2 x ST Stecker, 3,0 m (L00892A0033)
Telegärtner
L00892A0033
€ 22,55*
€ 26,83
Ähnlich
Telegärtner LWL Kabel, MT-RJ Stecker - SC-Duplex Stecker (L00895A0031)
Telegärtner
L00895A0031
€ 34,18*
€ 40,67
Ähnlich
Telegärtner LWL Kabel, MT-RJ Stecker - SC-Duplex Stecker, 1m (L00890A0031)
Telegärtner
L00890A0031
€ 26,28*
€ 31,27
Ähnlich
Telegärtner LWL Kabel, MT-RJ Stecker - SC-Duplex Stecker, 2m (L00891A0031)
Telegärtner
L00891A0031
€ 22,81*
€ 27,14
Ähnlich
Telegärtner LWL Kabel, MT-RJ Stecker - SC-Duplex Stecker, 3m (L00892A0031)
Telegärtner
L00892A0031
€ 29,75*
€ 35,40
Ähnlich
Telegärtner LWL Kabel, MT-RJ Stecker - SC-Duplex Stecker, 5m (L00893A0031)
Telegärtner
L00893A0031
€ 33,27*
€ 39,59
Ähnlich
Telegärtner LWL Spleißkassette zur Aufnahme von 24 Spleißen (H02050A0000)
Telegärtner
H02050A0000
€ 2,91*
€ 3,46
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG