Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

EW295AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  173-1316233
Hersteller:  HP
Herst.-Nr.:  EW295AA
EAN:  0882780461130
Prozessor-Upgrade - 1 x AMD Second-Generation Opteron 2212 / 2 GHz - Socket F (1207) - L2 2 MB ( 2 x 1 MB )
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor-Upgrade
Erweiterung
Konnektivität/Kompatible Steckplätze
1 x Prozessor - Socket F
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Service & Support
1 Jahr Garantie
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD Second-Generation Opteron 2212
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2 GHz
Architektur-Merkmale
PowerNow! technology, HyperTransport-Technologie, AMD64-Technologie, integrierter Speicher-Controller, Enhanced Virus Protection, AMD Virtualization
64-Bit-Computing
Ja
Multi-Core-Technologie
Dual-Core
Kompatibler Prozessoranschluss
Socket F (1207)
Cache-Speicher
Installierte Größe
L2 - 2 MB ( 2 x 1 MB )
... > DCI > Systeme > Prozessor-Upgrades
Angebote (4)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS
17 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 391,12*
3 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 399,47*
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 401,66*
15 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 424,07*
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,12*
€ 465,43
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:17 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
HP
GH740AA
€ 104,09*
€ 123,87
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG