Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 104-E599107 Herst.-Nr.: CB425A#BAP EAN: 0882780548527 |
| |
|
|  |  |
 | HP LaserJet M4345 MFP - Multifunktionsgerät ( s/w ) - Laser - Kopieren (bis zu): 43 Seiten/Min. - Drucken (bis zu): 43 Seiten/Min. - 600 Blatt - Hi-Speed USB, 10/100 Base-TX Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 76 cm |  | Tiefe | 56.6 cm |  | Höhe | 54.9 cm |  | Gewicht | 51.6 kg |  | Gerätetyp | Kopierer / Drucker / Scanner |  | Drucktechnologie | Laser - monochrom |  | Kopierertyp | Digital |  | Monatliche Kapazität (max.) | 200000 Ausdrucke | Speicher | Standardspeicher | 256 MB |  | Max. unterstützter Speicher | 512 MB |  | Festplattenlaufwerk | 40 GB | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort |  | Service & Support | 1 Jahr Garantie | Verschiedenes | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Cartridge ( Schwarz ) |  | Kompatible Standards | EPA Energy Star, Blue Angel | Stromversorgung | Stromverbrauch bei Betrieb | 1265 Watt |  | Stromverbrauch im Standby-Modus | 280 Watt |  | Stromverbrauch im Schlafmodus | 24 Watt | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 32 °C |  | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% |  | Geräuschpegel | 56 dBA (in Betrieb) | Kopieren | Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 43 Seiten/Min. |  | Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi |  | Max. Dokumentvergrößerung | 400% |  | Max. Dokumentverkleinerung | 25% |  | Max. Kopien | 1000 |  | Automatisches Duplexing | Optional | Drucken | Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi |  | Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 43 Seiten/Min. |  | Druckertreiber/Emulationen | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PDF 1.4 |  | Image Enhancement Technology | HP FastRes 1200 |  | Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 10 Sek. | Scannen | Farbtiefe | 30 bit |  | Optische Auflösung | 600 x 600 dpi |  | Interpolierte Auflösung | 600 dpi |  | Grauskalentiefe | 8 bit | Dokumenten- und Medienhandling | Unterstützter Medientyp | Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Recycling-Papier |  | Vorlagenart | Blätter |  | Kapazität Dokumenteinzug | 50 Blatt |  | Min. Kopienformat | 76 x 127 mm |  | Max. Kopienformat | Legal (216 x 356 mm) |  | Mindestgewicht Kopie | 60 g/m2 |  | Höchstgewicht Kopie | 200 g/m2 |  | Standardmedienkapazität | 600 Blatt |  | Ausgabeablagekapazität | 500 Blatt |  | Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | ADF - 50 Blatt ¦ Zufuhrfach - 100 Blatt Größe: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m2 - 200 g/m2 ¦ Zufuhrfach - 500 Blatt Größe: 148 x 210 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m2 - 120 g/m2 ¦ Ausgabefach - 500 Blatt - Legal (216 x 356 mm) |  | Max. Medienkapazität | 2100 Blatt |  | Geschwindigkeit | Drucken : bis zu 43 Seiten/Min. ( A4 ) ¦ Kopieren : bis zu 43 Seiten/Min. ( A4 ) | PC-Konnektivität | PC-Verbindungsmöglichkeiten | Ja |  | PC-Verbindung | Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX |  | Betriebssystemunterstützung | MS Windows XP, MS Windows 2000, MS Windows Server 2003, Apple MacOS X 10.2 oder später, MS Windows XP Professional x64 Edition |  | Netzwerkprotokolle | IPX/SPX, AppleTalk, DLC/LLC | Endverarbeitung | Stapler | Optional |  | Hefter | Optional |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (9) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inmac | |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 2.029,31* |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 2.029,34* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 2.030,95* |  |  |  | | 30 Tage |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 2.031,32* |  |  |  | | 15 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 2.057,55* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von Inmac |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Inmac |  | Versand von Inmac |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 200,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 28,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 338,79* | € 403,16 | Zubehör | | | | € 259,73* | € 309,08 | Zubehör | | | | € 1.392,93* | € 1.657,59 | Zubehör | | | | € 4.501,68* | € 5.357,00 | Zubehör | | | | € 12.272,56* | € 14.604,35 | Zubehör | | | | € 308,00* | € 366,52 | Zubehör |  | | | € 507,41* | € 603,82 | Zubehör |  | | | € 79,03* | € 94,05 | Zubehör |  | | | € 515,56* | € 613,52 | Zubehör | | | | € 256,18* | € 304,85 | Zubehör |  | | | € 17,20* | € 20,47 | Zubehör | | | | € 411,68* | € 489,90 | Zubehör |  | | | € 31,93* | € 38,00 | Zubehör | | | | € 219,62* | € 261,35 | Zubehör | | | | € 470,87* | € 560,34 | Zubehör | | | | € 275,79* | € 328,19 | Zubehör | | | | € 863,71* | € 1.027,81 | Zubehör | | | | € 548,82* | € 653,10 | Zubehör | | | | € 768,11* | € 914,05 | Zubehör | | | | € 822,57* | € 978,86 | Zubehör | | | | € 1.094,17* | € 1.302,06 | Zubehör | | | | € 465,30* | € 553,71 | Zubehör | | | | € 332,44* | € 395,60 | Zubehör | | | | € 14,85* | € 17,67 | Zubehör | | | | € 354,08* | € 421,36 | Zubehör |  | | | € 228,77* | € 272,24 | Zubehör |  | | | € 328,24* | € 390,61 | Zubehör | | | | € 14,69* | € 17,48 | Zubehör | | | | € 127,13* | € 151,28 | Zubehör | | | | € 310,30* | € 369,26 | Zubehör |  | | | € 70,71* | € 84,14 | Zubehör | | | | € 339,71* | € 404,25 | Zubehör | | | | € 187,86* | € 223,55 | Zubehör | | | | € 256,18* | € 304,85 | Zubehör | | | | € 205,03* | € 243,99 | Zubehör | | | | € 192,25* | € 228,78 |
|  |  |
|
 |
|
|