Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Exsys EX 6600


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  337-15.06.2224
Hersteller:  Exsys
Herst.-Nr.:  EX-6600
EAN:  4718359066009
Artikeldatenblatt
Exsys EX 6600 - FireWire-Adapter - CardBus - Firewire - 2 Anschlüsse
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
FireWire-Adapter - 2 Anschlüsse
Schnittstellentyp (Bustyp)
CardBus
Erweiterung
Konnektivität/Kompatible Steckplätze
1 x CardBus
Konnektivität/Schnittstellen
2 x IEEE 1394 (FireWire)
Netzwerk
Anschlusstechnik
Verkabelt
Data Link Protocol
IEEE 1394 (FireWire)
Datenübertragungsrate
400 Mbps
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
Plug and Play
Enthaltene Kabel
1 x IEEE 1394-Kabel - 1.5 m
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Driver, Ulead VideoStudio 8 SE
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 Second Edition / Windows ME, Microsoft Windows 2000 / XP
... > DCI > Netzwerk > Netzwerkadapter
Weitere Suchbegriffe: Video Adapter
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Secomp
2 Tage
€ 6,90*
€ 28,10*
3 Tage
€ 4,95*
€ 30,35*
Preise von Secomp
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Secomp
Versand von Secomp
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Secomp
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG