Allgemein | Breite | 37 cm |
 | Tiefe | 24.9 cm |
 | Höhe | 9.2 cm |
 | Gewicht | 4 kg |
 | Gerätetyp | LCD Projektor |
 | Integrierte Peripheriegeräte | Lautsprecher |
Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x VGA-Eingang - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x S-Video-Eingang - Mini-DIN 4-polig ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 1 x Audio Line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio Line-In - RCA x 2 ¦ 1 x VGA-Output - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x Audio Line-Out - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x seriell RS-232C - Mini-DIN 8-polig |
Verschiedenes | Zubehör | Tragetasche |
 | Sicherheitsmerkmale | Kennwortschutz, Steuerkonsolensperre |
 | Enthaltene Kabel | 1 x VGA-Kabel |
Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern |
 | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
Umgebungsbedingungen | Geräuschentwicklung | 34 dB |
Videoeingang | Analoges Videosignal | RGB, S-Video, Composite Video |
 | Analoges Videoformat | NTSC, SECAM, PAL |
Audioausgang | Typ | Lautsprecher - integriert |
 | Soundmodus | Mono |
 | Lautsprecher | 1 x Misch-Kanal |
 | Ausgangsleistung/Kanal | 1 Watt |
Eingabegerät | Typ | Fernbedienung - extern - drahtlos |
Projektor | Leinwand/Sichtbare Bildfläche | 0.84 m - 7.62 m |
 | Leinwand/Max. Bildwiederholungsrate (V x H) | 85 Hz x 106 kHz |
 | Leinwand/Besonderheiten | Eco-Mode-Technologie |
 | Leinwand/Farbunterstützung | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) |
 | Leinwand/Helligkeit | 2000 ANSI-Lumen |
 | Leinwand/Kontrastverhältnis | 600:1 |
 | Leinwand/Lampentyp | 180 Watt |
 | Leinwand/Projektionsdistanz | 1.19 m - 9.13 m |
 | Leinwand/Steuerelemente / Anpassungen | Keystone-Korrektur |
 | Leinwand/Auflösung | 1024 x 768 (nativ) / 1600 x 1200 (Größe angepasst) |
 | Leinwand/Lampenlebensdauer | 2000 Stunde(n) / 3000 Stunde(n) (Energiesparmodus) |
 | Leinwand/Natives Seitenverhältnis | 4:3 |
Videoausgang | Analoges Videosignal | RGB |
Video-Eingabegerät | Typ | Digitale Dokumentenkamera - integriert |
 | Typ des optischen Sensors | CMOS |
 | Auflösung | 3.000.000 Pixel |
Projektor-Linsensystem | Zoomfaktor | 1.2x |
 | Vertikale Keystone-Korrektur | -30 / +30 |
 | Zoomtyp | Manuell |
 | Fokustyp | Manuell |
 | Keystone-Korrekturrichtung | Vertikal |
 | Keystone-Korrektur-Typ | Digital |