Promise VTrak M310p - Festplatten-Array - 12 Schächte ( SATA-300 ) - 0 x HD - Ultra320 SCSI (extern) - Rack - einbaufähig - 2U
Allgemein | Breite | 44.6 cm |
 | Tiefe | 56.1 cm |
 | Höhe | 8.9 cm |
 | Gewicht | 25 kg |
 | Gerätetyp | Festplatten-Array |
 | Art | Rack - einbaufähig - 2U |
Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 2 x Ultra320 SCSI ( Eingang ) - VHDCI (Mini-Centronics), 68-polig ¦ 1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX ( Verwaltung ) - RJ-45 ¦ 1 x seriell RS-232 ( Verwaltung ) - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 2 x Ultra320 SCSI ( Ausgabe ) - VHDCI (Mini-Centronics), 68-polig |
 | Konnektivität/Erweiterungseinschübe gesamt (frei) | 12 ( 12 ) x Hot-Swap - 3.5" x 1/3H |
Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
 | Service & Support | 3 Jahre Garantie |
Verschiedenes | Produktzertifizierungen | FCC Klasse B bescheinigt, CE, UL, TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, CB, MIC, RoHS |
Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | 2 x Stromversorgung Hot-Plug - Plug-In-Modul |
 | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
 | Max. unterstützte Anzahl | 2 |
 | Gestellte Leistung | 360 Watt |
 | Redundante Stromversorgung | Eingebaut |
 | Plan für redundante Stromversorgung | 1+1 |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 5 °C |
 | Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
 | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 95% |
Massenspeicher-Controller | Typ | RAID - integriert ( Ultra320 SCSI ) |
 | Controller-Schnittstellentyp | Serial ATA-300 |
 | Datenübertragungsrate | 300 MBps |
 | RAID Level | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 1E |
 | Unterstützte Geräte | Festplatte |
 | Cache-/Puffergröße (Max.) | 256 MB (installiert) / 1 GB (Max) |
Schrank (Gehäuse) | Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module | 0 |
 | Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module | 12 |
 | Unterstützte Laufwerke | Serial ATA-300 |
Festplattenspeicher | Typ | Hot-Swap - Plug-in-Modul |
 | Kapazität | 0 |
Massenspeicher | Host Channels | 2 |
 | Maximale Anz. an LUNs | 32 |
 | Externe Schnittstelle für HDD-Array | Ultra320 SCSI |