TrekStor vibez - Digital Player - HDD 8 GB - WMA, Ogg, MP3 -Anzeige: 1.5" - Schwarz
Allgemein | Breite | 10.5 cm |
 | Tiefe | 1.8 cm |
 | Höhe | 5 cm |
 | Gewicht | 71 g |
 | Farbe | Schwarz |
 | Produkttyp | Digital Player |
 | Unterstützte PC-Schnittstelle | Hi-Speed USB |
 | Digitalplayertyp | Festplatten-basiert |
 | Digital Player-Funktionen | Aufnahme über Line-In, Fotowiedergabe |
Verschiedenes | Software | MAGIX MP3 Maker SE |
 | Zubehör | Reinigungstuch, Halsriemen |
 | Enthaltene Kabel | USB-Kabel ¦ Audiokabel |
Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP, Apple MacOS X 10.3 oder höher, Linux 2.4.0 oder höher |
Batterie | Batterie | Player - wiederaufladbar - Lithium-Ionen |
 | Batteriegehäusetyp | Intern |
 | Mitgelieferte Anzahl | 1 |
 | Details zur Lebensdauer von Batterien | Digitales Playback - Lithium-Ionen - bis zu 20 Stunde(n) |
Mikrophontyp | Typ | Mikrofon - eingebaut |
 | Betriebsart des Mikrophons | Mono |
Audiosystem | Kapazität | 8 GB |
 | Funktionen | Erweiterbare Firmware |
 | Klang-Ausgabemodus | Stereo |
 | Equalizer | Ja |
 | Timer | Stoppuhr |
 | Eingebaute Uhr | Digitaluhr, Zeitgeber |
 | Digitale Speichermedien | Festplattenlaufwerk - eingebaut |
 | Digitalfoto-Wiedergabe | Ja |
 | Unterstützte Digitalfotostandards | JPEG |
Eingebaute Anzeige | Farbtiefe | 65.536 Farben |
 | Auflösung | 176 x 132 |
 | Eingebaute Anzeige | TFT - Farb |
 | Sprache des Anzeigemenüs | Ungarisch, Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Portugiesisch , Polnisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch |
 | Diagonale Abmessung | 1.5" |
Equalizer | Herstellereinstellungen des Equalizers | Trance, Rock, Jazz, Pop, Classic |
 | Equalizer-Typ | Parametrisch |
 | Anzahl der Equalizer-Fabrikeinstellungen | 5 |
Digital Player (Recorder) | Besonderheiten | Mit variablen Bitraten kompatibel |
 | Rauschabstand | 90 dB |
 | Unterstützte Digital-Audio-Standards | WAV, WMA, Ogg Vorbis, MP3, FLAC, geschütztes WMA (DRM) |
 | Wiedergabearten | Resume Play, Play-Liste, Repeat Folder, Zufälliges Abspielen / Shuffle, alle Spuren wiederholen, eine Spur wiederholen |
 | Response Bandwidth | 20 - 20000 Hz |
 | Support für ID3-Tags | Ja |
 | Externe Festplattenfunktion | Ja |
Kopfhörer | Anschlusstechnik | Verkabelt |
 | Soundmodus | Stereo |
 | Kopfhörertyp | Kopfhörer - binaural |
Verbindungen | Anschlusstyp | 1 x Kopfhörer ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm ) ¦ Audio Line-In ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm ) ¦ 1 x USB ( Mini-USB, Typ B ) |