Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Plextor PX-608CU


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  173-1307152
Hersteller:  Plextor
Herst.-Nr.:  PX-608CU/T3
EAN:  4945059509882
Plextor PX-608CU - Laufwerk - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 8x/8x/5x - Hi-Speed USB - extern
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13.7 cm
Tiefe
14.3 cm
Höhe
1.6 cm
Gewicht
250 g
Gerätetyp
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-Laufwerk
Art
Extern
Schnittstelle
Hi-Speed USB
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Hi-Speed USB
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
RoHS
Verpackung
Retail
MTBF
60,000 Stunde(n)
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
PlexTools Professional
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP
Systemanforderungen/Details der Systemanforderungen
Pentium III - 800 MHz - RAM 256 MB - HD 10 GB
Optische Speicherung
Typ
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM
Zugriffszeit
160 ms (DVD), 150 ms (CD)
Produktzertifizierungen
Video CD
Lesegeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD)
Schreibgeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD±R) / 4x (DVD±R DL)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
24x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM)
Puffergröße
2 MB
Medienzuführungstyp
Einschub von oben
Unterstützte CD-Formate
CD Text, CD Extra, CD-DA (audio), CD-ROM XA, Mixed-mode CD, Photo CD, Video CD, CD-ROM, DVD-Video, DVD+VR, DVD-VR
Unterstützte Aufnahmemodi
Multisession, Multiborder-Aufzeichnung
Unterstützte Medientypen
CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL
Buffer-Underrun-Schutz
BURN-Proof
... > DCI > Speichergeräte > Datenträgerlaufwerke
Angebote (10)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS
pro Stück
Frei Haus
€ 96,80*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 97,16*
2 Tage
pro Stück
€ 4,00*
€ 97,38*
1 Tag
pro Stück
€ 2,69*
€ 100,03*
8 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 103,39*
Menge:  Stück  
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,80*
€ 115,19
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Plextor
PX-DVD-R16PM25S
€ 11,53*
€ 13,72
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG