Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

EIZO S1911SH-BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  317-20066803
Hersteller:  Eizo
Herst.-Nr.:  S1911SH-BK
EAN:  4995047018889
EIZO S1911SH-BK - Flachbildschirm - TFT - 19" - 1280 x 1024 - 300 cd/m2 - 700:1 - 2 ms - 0.294 mm - DVI-D, VGA - Lautsprecher - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
40.5 cm
Tiefe
33.4 cm
Höhe
6.1 cm
Gewicht
7.2 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
Flachbildschirm / TFT-Aktivmatrix
Integrierte Peripheriegeräte
Stereo-Lautsprecher
TFT-Technologie
TN
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x DVI-D - Digital DVI, 24-polig ¦ 1 x VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x Audio Line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Kopfhörer - Mini-Phone Stereo 3.5 mm
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Service & Support
5 Jahre Garantie
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
Plug and Play, CE, TUV GS, DVI DMPM, ISO 13406-2, VESA DDC/CI, VESA DPMS, TUV Ergo
Enthaltene Kabel
1 x DVI-Kabel ¦ 1 x VGA-Kabel ¦ 1 x Audiokabel
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Leistungsaufnahme im Betrieb
45 Watt
Stromverbrauch Standby/Ruhezustand
1 Watt
Display
Diagonalabmessung
19"
Max. Auflösung
1280 x 1024
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
75 Hz x 80 kHz
Besonderheiten
SRGB-Farbmanagement, SlimEdge, Overdrive-Technologie
Farbunterstützung
Up to 16.2 million colors
Videobandbreite
135 MHz
OSD-Sprachen
Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Schwedisch , Spanisch
Steuerelemente / Anpassungen
Helligkeit, H/V-Bildlage, Farbtemperatur, Phase, Uhr
Reaktionszeit
2 ms
Punktabstand / Pixelabstand
0.294 mm
Signaleingang
DVI-D, VGA
Bildschirmpositionsanpassung
Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, Neigbar
Bild
Farbtemperatur
9300K, einstellbar, 5000K, 6500K
Helligkeit
300 cd/m2
Kontrastverhältnis
700:1
Max. horizontaler Betrachtungswinkel
160
Max. vertikaler Betrachtungswinkel
160
Audioausgang
Typ
Lautsprecher - Stereo - integriert
... > DCI > Ausgabegeräte > Monitore
Weitere Suchbegriffe: Monitor, TFT, TFT Monitor
Angebote (6)
Einheit
Versand
Netto
^
Avitos
pro Stück
€ 4,00*
€ 262,01*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 265,80*
6 Tage
pro Stück
€ 5,00*
€ 266,82*
6 Tage
pro Stück
€ 2,69*
€ 275,38*
3 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 282,21*
Menge:  Stück  
Preise von Avitos
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,01*
€ 311,79
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Avitos
Versand von Avitos
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Allied Telesyn
AT-FS750/24POE
€ 276,89*
€ 329,50
Ähnlich
Allied Telesyn
AT-AR415S-50
€ 286,58*
€ 341,03
Ähnlich
k.A.
01126301
€ 20,82*
€ 24,78
Ähnlich
Fujitsu Siemens
FSP:GACS20000DESAS
€ 1.192,15*
€ 1.418,66
Ähnlich
k.A.
S2001WE-GY
€ 357,47*
€ 425,39
Ähnlich
k.A.
S2231WH-GY
€ 439,96*
€ 523,55
Ähnlich
k.A.
42127454
€ 110,21*
€ 131,15
Ähnlich
k.A.
42918914
€ 219,39*
€ 261,07
Ähnlich
k.A.
42804548
€ 42,77*
€ 50,90
Ähnlich
k.A.
42918916
€ 110,21*
€ 131,15
Ähnlich
Anubis
60012
€ 24,04*
€ 28,61
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG