Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Canon i-SENSYS MF4120 1483B008


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  206-110035747
Hersteller:  Canon
Herst.-Nr.:  1483B008
EAN:  8714574999500
Canon i-SENSYS MF4120 - Multifunktionsgerät ( s/w ) - Laser - Kopieren (bis zu): 20 Seiten/Min. - Drucken (bis zu): 20 Seiten/Min. - 250 Blatt - Hi-Speed USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
39 cm
Tiefe
43.2 cm
Höhe
29.7 cm
Gewicht
12 kg
Gerätetyp
Kopierer / Drucker / Scanner
Drucktechnologie
Laser - monochrom
Kopierertyp
Digital
Speicher
Standardspeicher
32 MB
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Cartridge - bis zu 2000 Seiten - Canon FX-10
Ausgabezeit erste Kopie s/w
9.6 Sek.
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 20 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung
Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Dokumentvergrößerung
200%
Max. Dokumentverkleinerung
50%
Max. Kopien
99
Belichtungsmodi
Text, Foto, Text und Foto
Kopierfunktionen
Tonersparfunktion
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 1200 x 600 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 20 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen
UFRII LT
Scannen
Farbtiefe
24 bit
Optische Auflösung
600 x 600 dpi
Interpolierte Auflösung
9600 x 9600 dpi
Grauskalentiefe
8 bit
Scanelement
CIS
Farbtiefe (intern)
24 bit
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier
Max. Kopienformat
Legal (216 x 356 mm)
Standardmedienkapazität
250 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
Papierkassette - 250 Blatt ¦ Bypassfach - 1 Blatt
Bypass-Zufuhrkapazität
1 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken : bis zu 20 Seiten/Min. ¦ Kopieren : bis zu 20 Seiten/Min.
PC-Konnektivität
Software inbegriffen
Presto! PageManager, ScanSoft OmniPage SE
PC-Verbindungsmöglichkeiten
Ja
PC-Verbindung
Hi-Speed USB
Betriebssystemunterstützung
MS Windows XP, MS Windows 2000, MS Windows ME, MS Windows 98, Apple MacOS X 10.2.8 oder höher
... > DCI > Büroausstattung > Multifunktions- und Bürogeräte
Angebote (8)
Einheit
Versand
Netto
^
BUGcomputer
pro Stück
Frei Haus
€ 158,62*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 158,64*
5 Tage
pro Stück
€ 5,00*
€ 158,64*
8 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 165,39*
16 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 187,72*
Menge:  Stück  
Preise von BUGcomputer
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,62*
€ 188,76
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer
Versand von BUGcomputer
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Canon
0263B002
€ 46,42*
€ 55,24
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG