Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Samsung AEP420SSEC/STD


Menge:  Paket  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  304-36380
Hersteller:  Samsung
Herst.-Nr.:  AEP420SSEC/STD
EAN:  8808979903498
Samsung - Kopfhörer ( Ohrstöpsel )
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kopfhörer
Kompatible mobile Geräte
Samsung SGH-Z510, Samsung SGH-D820, Samsung SGH-Z150, Samsung SGH-Z400, Samsung SGH-Z540
Empfohlene Verwendung
Handy
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Headset-Kabel - integriert - 1.2 m
Mikrophontyp
Typ
- Kabel
Kopfhörer
Anschlusstechnik
Verkabelt
Soundmodus
Stereo
Kopfhörertyp
Mit einem Ohr - binaural
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrstöpsel
... > DCI > Audio > Kopfhörer & Mikrofone
Weitere Suchbegriffe: Samsung
Angebote (1)
Versand
Netto
Telefon_de
€ 5,00*
€ 15,62*
Preise von Telefon_de
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,62*
€ 18,59
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Telefon_de
Versand von Telefon_de
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 45,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Telefon_de
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG