Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Nortel Business Ethernet Switch 120-24T PWR NT5S01MAE5


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  112IT-mc8h7p
Hersteller:  Nortel
Herst.-Nr.:  NT5S01MAE5
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PoE
Switch
Nortel Business Ethernet Switch 120-24T PWR - Switch - 24 Anschlüsse - EN, Fast EN - 10Base-T, 100Base-TX + 2x10/100/1000Base-T/SFP (Mini-GBIC)(Uplink) - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
44.1 cm
Tiefe
30.9 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
4.3 kg
Gerätetyp
Switch
Art
Extern - 1U
Speicher
RAM
8 MB
Flash-Speicher
64 MB Flash
Erweiterung
Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei)
2 ( 2 ) x SFP (mini-GBIC)
Konnektivität/Schnittstellen
12 x Netzwerkknoten - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ 1 x Verwaltung - Konsole - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 2 x Netzhauptrechner (Host) - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 12 x Netzwerk / Strom - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Auto-Negotiation, BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping
Anschlusstechnik
Verkabelt
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1ab (LLDP)
Datenübertragungsrate
100 Mbps
Statusanzeiger
Port Status, Link Activity, Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Stromversorgung, Status
Anz. Anschlüsse
24 x Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, SNMP, RMON 3, RMON 9, HTTP
Kommunikationsmodus
Halbduplex, Vollduplex
Switching-Protokoll
Ethernet
Größe der MAC-Adresstabelle
8000 Einträge
Zusätzliche Network Ports
2x10/100/1000Base-T/SFP (Mini-GBIC)(Uplink)
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CISPR 22 Class A, BSMI CNS 13438 Class A, CISPR 24, EN 60950, EN 61000-3-2, NOM, VCCI Class A ITE, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class A, CSA 22.2 No. 60950, CB, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, ICES-003 Class A, AS/NZS 3548, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, EN 61000-4-8, RoHS
Authentifizierungsmethode
LDAP
Enthaltene Kabel
Kein Netzkabel enthalten
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Leistungsaufnahme im Betrieb
45 Watt
Power Over Ethernet (PoE)
Eingebaut
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95%
... > DCI > Netzwerk > Hubs & Switches
Angebote (1)
Versand
Netto
buero2b_IT_com
€ 6,45*
€ 308,59*
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,59*
€ 367,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 297,83*
€ 354,42
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Nortel
EB1412029E5
€ 8.766,22*
€ 10.431,80
Ähnlich
Ricoh
B1219640
€ 27,36*
€ 32,56
Ähnlich
Ricoh
411744
€ 48,78*
€ 58,05
Ähnlich
Canon
0896B001
€ 51,01*
€ 60,70
Ähnlich
Canon
0898B001
€ 51,00*
€ 60,69
Ähnlich
Canon
0897B001
€ 51,35*
€ 61,11
Ähnlich
Canon
0894B001
€ 51,84*
€ 61,69
Ähnlich
Canon
0895B001
€ 51,65*
€ 61,46
Ähnlich
Nortel
EB1412022E5
€ 17.916,70*
€ 21.320,87
Ähnlich
k.A.
130736
€ 869,03*
€ 1.034,15
Ähnlich
k.A.
130737
€ 1.035,20*
€ 1.231,89
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG