Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hitachi DeskStar T7K500 HDT725025VLA380


Menge:  Packung  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  128-6950536
Hersteller:  Hitachi
Herst.-Nr.:  HDT725025VLA380
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Hitachi DeskStar T7K500 - Festplatte - 250 GB - intern - 3.5" - SATA-300 - 7200 rpm - Puffer: 8 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.2 cm
Tiefe
14.7 cm
Höhe
2.6 cm
Gewicht
0.64 kg
Gerätetyp
Festplatte - intern
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Serial ATA-300
Konnektivität/Kompatible Einschübe
1 x intern - 3.5" x 1/3H
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
RoHS
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
30 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 90%
Schocktoleranz
55 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls (in Betrieb) / 300 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls (nicht in Betrieb)
Vibrationstoleranz
0.67 g @ RMS (Wahlfreier Zugriff) (in Betrieb) / 1.04 g @ RMS (Wahlfreier Zugriff) (nicht in Betrieb)
Festplatte
Formfaktor
3.5" x 1/3H
Produktzertifizierungen
S.M.A.R.T.
Schnittstellen Typ
Serial ATA-300
Puffergröße
8 MB
Kapazität
250 GB
Merkmale
Temperatursensor, Lade/Entladetechnologie, Native Command Queuing (NCQ)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern) / 124.8 MBps (intern)
Positionierungszeit
8.5 ms (Durchschnittlich)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^14
Start-/Stoppzyklen
50,000
... > DCI > Speichergeräte > Festplatten
Angebote (3)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 44,36*
16 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 45,32*
2 Tage
pro Stück
€ 6,90*
€ 46,20*
Preise von ITD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,36*
€ 52,79
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:30 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG