Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SEH InterCon PS104


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  317-20067160
Hersteller:  SEH Computertechnik
Herst.-Nr.:  M04430
EAN:  4037863044304
Artikeldatenblatt
SEH InterCon PS104 - Druckserver - parallel/seriell - EN, Fast EN, EtherTalk - 10Base-T, 100Base-TX
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Breite
8.1 cm
Tiefe
9.9 cm
Höhe
3.1 cm
Gewicht
100 g
Lokalisierung
Europa
Gerätetyp
Druckserver
Schnittstellentyp (Bustyp)
Parallel/seriell
Erweiterung
Konnektivität/Verbindungen
1 x seriell - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 3 x parallel - IDC 25-polig
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Netzwerk - Ethernet 100Base-FX - RJ-45
Netzwerk
Leistungsmerkmale
DHCP Support, BOOTP-Unterstützung, RARP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, SNTP-Unterstützung
Anschlusstechnik
Verkabelt
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, EtherTalk
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, UDP/IP, NetBEUI/NetBIOS, ICMP/IP, IP/IPX, LPR/LPD
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1x
Datenübertragungsrate
100 Mbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX
Statusanzeiger
Status
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, IPP, NCP, HTTP, NDPS, NDS, HTTPS
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CE, FCC Klasse A zertifiziert, EN55024, EN55022 Class B
Encryption Algorithm
LEAP, MD5, TLS, TLS 1.0, SSL 3.0
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - extern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows NT 3.x, IBM AIX, IBM OS/400, Microsoft Windows NT 4.0 oder später, HP-UX, IBM OS/390, SunOS, Novell NetWare 3.x, Novell NetWare 4.x, Linux, BSD/OS, Novell NetWare 5.x, Apple MacOS 9.x, Reliant UNIX 5.1, NW 6.x, Apple MacOS 8.x, Apple MacOS X 10.x, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 95/98/ME/XP, Apple MacOS 7.x
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Prozessor
Speicher/Prozessor
1 - MIPS
Speicher/RAM
16 MB
Speicher/Flash-Speicher
4 MB
Speicher/Prozessor-Taktfrequenz
170 MHz
... > DCI > Netzwerk > Netzwerkadapter
Angebote (7)
Einheit
Versand
Netto
^
Avitos
pro Stück
€ 4,00*
€ 270,92*
6 Tage
pro Stück
€ 5,00*
€ 274,57*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 276,83*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 278,55*
3 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 282,79*
Menge:  Stück  
Preise von Avitos
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,92*
€ 322,39
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Avitos
Versand von Avitos
Lieferzeit:17 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Lenovo
40Y7026
€ 58,80*
€ 69,97
Ähnlich
k.A.
TS2GCF133
€ 20,84*
€ 24,80
Ähnlich
Lenovo
40Y7620
€ 63,97*
€ 76,12
Ähnlich
Hama
00055606
€ 409,27*
€ 487,03
Ähnlich
Lenovo
41N5567
€ 231,66*
€ 275,68
Ähnlich
Lenovo
VUQA1GE
€ 571,50*
€ 680,09
Ähnlich
OKI
09624207
€ 177,27*
€ 210,95
Ähnlich
Microsoft
R18-02909
€ 104,16*
€ 123,95
Ähnlich
IBM
76H3516
€ 12,34*
€ 14,68
Ähnlich
Lenovo
06P4069
€ 22,73*
€ 27,05
Ähnlich
k.A.
TS2GJF220
€ 24,44*
€ 29,08
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG