Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hitachi DeskStar T7K500 HDT725032VLA360


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  375-119084
Hersteller:  Hitachi
Herst.-Nr.:  HDT725032VLA360
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Hitachi DeskStar T7K500 - Festplatte - 320 GB - intern - 3.5" - SATA-300 - 7200 rpm - Puffer: 16 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.2 cm
Tiefe
14.7 cm
Höhe
2.6 cm
Gewicht
0.64 kg
Gerätetyp
Festplatte - intern
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Serial ATA-300 - Serial ATA, 7-polig
Konnektivität/Kompatible Einschübe
1 x intern - 3.5" x 1/3H
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
RoHS
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
30 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 90%
Schocktoleranz
55 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls (in Betrieb) / 300 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls (nicht in Betrieb)
Vibrationstoleranz
0.67 g @ RMS (Wahlfreier Zugriff) (in Betrieb) / 1.04 g @ RMS (Wahlfreier Zugriff) (nicht in Betrieb)
Festplatte
Formfaktor
3.5" x 1/3H
Produktzertifizierungen
S.M.A.R.T.
Schnittstellen Typ
Serial ATA-300
Puffergröße
16 MB
Kapazität
320 GB
Merkmale
Temperatursensor, Native Command Queuing (NCQ)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern) / 124.8 MBps (intern)
Positionierungszeit
8.5 ms (Durchschnittlich)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^14
Start-/Stoppzyklen
50,000
... > DCI > Speichergeräte > Festplatten
Angebote (4)
Einheit
Versand
Netto
^
Misco
pro Stück
€ 2,69*
€ 46,88*
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 51,11*
16 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 52,20*
1 Tag
pro Stück
€ 4,16*
€ 67,19*
Preise von Misco
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Misco
Versand von Misco
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Akasa
AKASA
€ 12,57*
€ 14,96
Sonstiges
Conrad
HY-CF-2001
€ 16,77*
€ 19,96
Sonstiges
Assmann
DA-70148
€ 23,95*
€ 28,50
Sonstiges
EKL
84000000010
€ 21,84*
€ 25,99
Sonstiges
Conrad
976830-BP
€ 2,24*
€ 2,67
Sonstiges
Just Cooler
k.A.
€ 12,57*
€ 14,96
Sonstiges
Hama
k.A.
€ 10,89*
€ 12,96
Sonstiges
RaidSonic
IB-138SK-S-II
€ 27,64*
€ 32,89
Sonstiges
RDE
60400010007
€ 4,05*
€ 4,82
Sonstiges
RDE
6040 0010 010
€ 4,63*
€ 5,51
Sonstiges
Conrad
974497-BP
€ 16,77*
€ 19,96
Sonstiges
Conrad
974537-BP
€ 16,77*
€ 19,96
Sonstiges
Conrad
k.A.
€ 2,31*
€ 2,75
Sonstiges
Conrad
k.A.
€ 3,32*
€ 3,95
Sonstiges
Conrad
k.A.
€ 2,27*
€ 2,70
Sonstiges
Sharkoon
4044951006403
€ 24,73*
€ 29,43
Sonstiges
Thermaltake
k.A.
€ 10,89*
€ 12,96
Sonstiges
Sunbeam
THUMBSCREWS 12MM SILBER 10ER PACK
€ 3,61*
€ 4,30
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG