A-MW X1900DS - Flachbildschirm - TFT - 19" - 1280 x 1024 / 75 Hz - 300 cd/m2 - 700:1 - 8 ms - 0.294 mm - DVI-D, VGA - Lautsprecher
Allgemein | Breite | 41.5 cm |
 | Tiefe | 20.2 cm |
 | Höhe | 40.8 cm |
 | Gewicht | 4.32 kg |
 | Display-Typ | Flachbildschirm / TFT-Aktivmatrix |
Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x DVI-D - Digital DVI, 24-polig ¦ 1 x VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x Audio Line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm |
Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
 | Service & Support | 3 Jahre Garantie |
Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
 | Produktzertifizierungen | CE, TUV, cUL, EPA Energy Star, TCO '99, RoHS |
 | Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 100 x 100 mm |
 | Enthaltene Kabel | 1 x VGA-Kabel ¦ 1 x Audiokabel |
Stromversorgung | Formfaktor | Intern |
 | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50 - 60 Hz ) |
 | Leistungsaufnahme im Betrieb | 42 Watt |
 | Stromverbrauch Standby/Ruhezustand | 1 Watt |
Display | Diagonalabmessung | 19" |
 | Max. Auflösung | 1280 x 1024 / 75 Hz |
 | Farbunterstützung | Up to 16.2 million colors |
 | Videobandbreite | 135 MHz |
 | Bildschirmbeschichtung | Anti-Glanz |
 | Reaktionszeit | 8 ms |
 | Lebensdauer der Beleuchtung | 40,000 Stunde(n) |
 | Punktabstand / Pixelabstand | 0.294 mm |
 | Signaleingang | DVI-D, VGA |
 | Bildschirmpositionsanpassung | Neigbar |
Bild | Helligkeit | 300 cd/m2 |
 | Kontrastverhältnis | 700:1 |
 | Max. horizontaler Betrachtungswinkel | 150 |
 | Max. vertikaler Betrachtungswinkel | 135 |
Videoeingang | Analoges Videosignal | RGB |
 | Digital-Video-Standard | Digital Visual Interface (DVI) |
Audioausgang | Typ | Lautsprecher - Stereo - integriert |