Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 206-110059452 Herst.-Nr.: X700105 EAN: 4260087127816 |
| |
|
|  |  |
 | ODYS MP3-X10 - Digital Player / Radio - Flash 2 GB - WMA, MP3 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 7.5 cm |  | Tiefe | 4 cm |  | Höhe | 9 cm |  | Gewicht | 43 g |  | Produkttyp | Digital Player / Radio |  | Unterstützte PC-Schnittstelle | USB |  | Digitalplayertyp | Flash-basiert |  | Digital Player-Funktionen | Radio, Voicerecorder, Fotowiedergabe | Batterie | Batterie | Player - wiederaufladbar - Lithium-Ionen |  | Betriebszeit (bis zu) | 8 Stunde(n) | Mikrophontyp | Typ | Mikrofon - eingebaut | Audiosystem | Kapazität | 2 GB |  | Funktionen | Halteknopf, Sprachaufzeichnung |  | Klang-Ausgabemodus | Stereo |  | Equalizer | Ja |  | Digitale Speichermedien | Flash Memory - integriert | Eingebaute Anzeige | Auflösung | 128 x 128 |  | Eingebaute Anzeige | LCD - Farb | Equalizer | Anzahl der Equalizer-Fabrikeinstellungen | 7 | Digital Player (Recorder) | Unterstützte Digital-Audio-Standards | WAV, WMA, MP3 | Kopfhörer | Anschlusstechnik | Verkabelt |  | Soundmodus | Stereo |  | Kopfhörertyp | Kopfhörer - binaural | Verbindungen | Anschlusstyp | 1 x Kopfhörer ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm ) ¦ 1 x USB | Radio | Typ | Radio - Digital-Radio-Tuner - FM |  | Antennen-Formfaktor | Kopfhörerkabel (FM) |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (3) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BUGcomputer | |  |  |  |  |  | € 6,99* | € 29,35* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,16* |
€ 41,98* |  |  |  | | 12 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,45* |
€ 48,66* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von BUGcomputer |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer |  | Versand von BUGcomputer |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* |  | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 5,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 12,32* | € 14,66 | Ähnlich |  | | | € 11,56* | € 13,76 | Ähnlich |  | | | € 11,84* | € 14,09 | Ähnlich |  | | | € 26,51* | € 31,55 | Ähnlich | | | | € 64,66* | € 76,95 | Ähnlich | | | | € 9,80* | € 11,66 | Ähnlich | | | | € 23,37* | € 27,81 | Ähnlich | | | | € 5,29* | € 6,30 | Ähnlich | | | | € 18,06* | € 21,49 | Ähnlich | | | | € 13,50* | € 16,07 | Ähnlich | | | | € 523,69* | € 623,19 | Ähnlich | | | | € 131,42* | € 156,39 | Ähnlich | | | | € 591,71* | € 704,13 | Ähnlich | | | | € 154,90* | € 184,33 | Ähnlich | | | | € 199,70* | € 237,64 | Ähnlich |  | | | € 32,16* | € 38,27 | Ähnlich |  | | | € 233,05* | € 277,33 |
|  |  |
|
 |
|
|