Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ODYS MP3-X10 X700104


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  102-345888-BP
Hersteller:  Axdia
Herst.-Nr.:  X700104
EAN:  4260087127809
Suchbegriffe:
MP3 Stick
MP3-Player
ODYS MP3-X10 - Digital Player / Radio - Flash 1 GB - WMA, MP3
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.5 cm
Tiefe
4 cm
Höhe
9 cm
Gewicht
43 g
Produkttyp
Digital Player / Radio
Unterstützte PC-Schnittstelle
USB
Digitalplayertyp
Flash-basiert
Digital Player-Funktionen
Radio, Voicerecorder, Fotowiedergabe
Batterie
Batterie
Player - wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)
8 Stunde(n)
Mikrophontyp
Typ
Mikrofon - eingebaut
Audiosystem
Kapazität
1 GB
Funktionen
Halteknopf, Sprachaufzeichnung
Klang-Ausgabemodus
Stereo
Equalizer
Ja
Digitale Speichermedien
Flash Memory - integriert
Eingebaute Anzeige
Auflösung
128 x 128
Eingebaute Anzeige
LCD - Farb
Equalizer
Anzahl der Equalizer-Fabrikeinstellungen
7
Digital Player (Recorder)
Unterstützte Digital-Audio-Standards
WAV, WMA, MP3
Kopfhörer
Anschlusstechnik
Verkabelt
Soundmodus
Stereo
Kopfhörertyp
Kopfhörer - binaural
Verbindungen
Anschlusstyp
1 x Kopfhörer ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm ) ¦ 1 x USB
Radio
Typ
Radio - Digital-Radio-Tuner - FM
Antennen-Formfaktor
Kopfhörerkabel (FM)
... > DCI > Audio > Tragbares Audio
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Conrad
€ 4,16*
€ 37,85*
12 Tage
€ 6,45*
€ 55,02*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
BestMedia
177132
€ 12,32*
€ 14,66
Ähnlich
BestMedia
177133
€ 11,56*
€ 13,76
Ähnlich
BestMedia
177131
€ 11,84*
€ 14,09
Ähnlich
Anubis
20012
€ 26,51*
€ 31,55
Ähnlich
HP
Q5736A#ACT
€ 523,69*
€ 623,19
Ähnlich
Kyocera
1T02G10EU0
€ 131,42*
€ 156,39
Ähnlich
Kyocera
1203J20UN0
€ 591,71*
€ 704,13
Ähnlich
Axdia
X700105
€ 48,66*
€ 57,91
Ähnlich
Kyocera
5PLPX83APKX
€ 154,90*
€ 184,33
Ähnlich
Kyocera
5PLPXZ8APKX
€ 199,70*
€ 237,64
Ähnlich
Targus
PAKP003Y01E
€ 32,16*
€ 38,27
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG