Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Seagate Cheetah 15K.5 ST373455FC


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  173-1294901
Hersteller:  Seagate
Herst.-Nr.:  ST373455FC
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Seagate Cheetah 15K.5 - Festplatte - 73.4 GB - intern - 3.5" - 4Gb Fibre Channel - Centronics (SCA-2), 40-polig - 15000 rpm - Puffer: 16 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.2 cm
Tiefe
14.6 cm
Höhe
2.6 cm
Gewicht
0.84 kg
Gerätetyp
Festplatte - intern
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x 4Gb Fibre Channel - Centronics (SCA-2), 40-polig
Konnektivität/Kompatible Einschübe
1 x intern - 3.5" x 1/3H
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Service & Support
5 Jahre Garantie
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95%
Schocktoleranz
60 g @ 2 ms (in Betrieb) / 250 g @ 2 ms (nicht in Betrieb)
Vibrationstoleranz
1 g @ 5-400 Hz (in Betrieb) / 2 g @ 5-400 Hz (nicht in Betrieb)
Festplatte
Formfaktor
3.5" x 1/3H
Produktzertifizierungen
S.M.A.R.T.
Schnittstellen Typ
4Gb Fibre Channel
Puffergröße
16 MB
Kapazität
73.4 GB
Merkmale
Perpendicular Recording, Idle Read After Write (IRAW), Enhanced Error Correction Code, Background Media Scan (BMS)
Anschluss
Centronics (SCA-2), 40-polig
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
400 MBps (extern) / 150 MBps (intern)
Positionierungszeit
3.5 ms (Durchschnittlich) / 6.7 ms (Max)
Spur-zu-Spur-Positionierungszeit
0.2 ms
Mittlere Wartezeit
2 ms
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Zuverlässigkeit
Korrigierbare Datenfehler
10 pro 10^12
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^16
... > DCI > Speichergeräte > Festplatten
Angebote (3)
Versand
Netto
^
PCS
Frei Haus
€ 138,55*
3 Tage
€ 6,45*
€ 139,41*
1 Tag
€ 2,69*
€ 151,15*
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,55*
€ 164,87
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Fujitsu Siemens
FSP:G-CP2DT20DEMOB
€ 112,89*
€ 134,34
Ähnlich
Fujitsu Siemens
FSP:G-CP2DA10DEMOB
€ 52,01*
€ 61,89
Ähnlich
Fujitsu Siemens
FSP:G-CP2DT10DEMOB
€ 82,41*
€ 98,07
Ähnlich
Fujitsu Siemens
FSP:G-CP2DA20DEMOB
€ 56,13*
€ 66,79
Ähnlich
Fujitsu Siemens
FSP:G-CP2DA30DEMOB
€ 62,64*
€ 74,54
Ähnlich
Fujitsu Siemens
FSP:G-CP2DT30DEMOB
€ 120,31*
€ 143,17
Ähnlich
Fujitsu Siemens
FSP:G-CP2DA40DEMOB
€ 71,66*
€ 85,28
Ähnlich
Fujitsu Siemens
FSP:G-CP2DT40DEMOB
€ 146,62*
€ 174,48
Ähnlich
Seagate
ST3146855FC
€ 190,99*
€ 227,28
Ähnlich
Seagate
ST3300655FC
€ 311,21*
€ 370,34
Ähnlich
Seagate
ST373455LC
€ 129,95*
€ 154,64
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG