Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Seagate Cheetah 15K.5 ST3146855SS


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  317-20086019
Hersteller:  Seagate
Herst.-Nr.:  ST3146855SS
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Seagate Cheetah 15K.5 - Festplatte - 146.8 GB - intern - 3.5" - SAS - 15000 rpm - Puffer: 16 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.2 cm
Tiefe
14.6 cm
Höhe
2.6 cm
Gewicht
0.84 kg
Gerätetyp
Festplatte - intern
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Serial Attached SCSI - interne SAS, 29-polig (SFF-8482)
Konnektivität/Kompatible Einschübe
1 x intern - 3.5" x 1/3H
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Service & Support
5 Jahre Garantie
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95%
Schocktoleranz
60 g @ 2 ms (in Betrieb) / 250 g @ 2 ms (nicht in Betrieb)
Vibrationstoleranz
1 g @ 5-400 Hz (in Betrieb) / 2 g @ 5-400 Hz (nicht in Betrieb)
Festplatte
Formfaktor
3.5" x 1/3H
Produktzertifizierungen
S.M.A.R.T.
Schnittstellen Typ
Serial Attached SCSI
Puffergröße
16 MB
Kapazität
146.8 GB
Merkmale
Perpendicular Recording, Idle Read After Write (IRAW), Enhanced Error Correction Code, Background Media Scan (BMS)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern) / 150 MBps (intern)
Positionierungszeit
3.5 ms (Durchschnittlich) / 6.7 ms (Max)
Spur-zu-Spur-Positionierungszeit
0.2 ms
Mittlere Wartezeit
2 ms
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Zuverlässigkeit
Korrigierbare Datenfehler
10 pro 10^12
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^16
... > DCI > Speichergeräte > Festplatten
Weitere Suchbegriffe: Seagate
Angebote (11)
Einheit
Versand
Netto
^
Avitos
pro Stück
€ 4,00*
€ 177,57*
6 Tage
pro Stück
€ 5,00*
€ 189,67*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 189,67*
3 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 191,72*
3 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 192,25*
Menge:  Stück  
Preise von Avitos
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,57*
€ 211,31
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Avitos
Versand von Avitos
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Allied Telesyn
AT-NCBPC-01
€ 146,73*
€ 174,61
Ähnlich
APC
WPMV7X24-SL-10
€ 765,62*
€ 911,09
Ähnlich
Sony
PSS-AT6
€ 239,84*
€ 285,41
Ähnlich
Brother
MFC8870DWG1
€ 621,15*
€ 739,17
Ähnlich
CA Computer Associates
BABWUR1110E21TG
€ 140,60*
€ 167,31
Ähnlich
Panasonic
VW-BN1E-S
€ 151,76*
€ 180,59
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26391-F405-L600
€ 123,45*
€ 146,91
Ähnlich
Seagate
ST3300655FC
€ 185,59*
€ 220,85
Ähnlich
Seagate
ST3300655SS
€ 375,59*
€ 446,95
Ähnlich
Seagate
ST373455FC
€ 146,91*
€ 174,82
Ähnlich
Seagate
ST373455SS
€ 137,74*
€ 163,91
Ähnlich
Seagate
ST3160815A
€ 46,69*
€ 55,56
Ähnlich
HP
U4705PE
€ 1.212,37*
€ 1.442,72
Ähnlich
HP
UA252E
€ 3.440,11*
€ 4.093,73
Ähnlich
Asus
90-MSVBP0-G0UAY00Z
€ 392,06*
€ 466,55
Ähnlich
Schneider Electric
BTS0606009
€ 268,76*
€ 319,82
Ähnlich
Logitech
953688-1600?10PK
€ 63,46*
€ 75,52
Ähnlich
k.A.
20086926
€ 459,61*
€ 546,94
Ähnlich
k.A.
20086925
€ 340,72*
€ 405,46
Ähnlich
k.A.
TS1GSDM
€ 18,23*
€ 21,69
Ähnlich
k.A.
TS2GSDM
€ 17,54*
€ 20,87
Ähnlich
Canon
QK1-0283-000
€ 24,67*
€ 29,36
Ähnlich
HP
324709-001
€ 411,14*
€ 489,26
Ähnlich
HP
417525-221
€ 26,08*
€ 31,04
Ähnlich
Maxdata
111941
€ 223,18*
€ 265,58
Ähnlich
Toshiba
P000327650
€ 194,42*
€ 231,36
Ähnlich
Cisco
MEM-64F-AS54=
€ 674,00*
€ 802,06
Ähnlich
k.A.
U1-P03-PT10-11-00011
€ 19,07*
€ 22,69
Ähnlich
k.A.
ZT-86TEQ3P-FSL
€ 65,19*
€ 77,58
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG