Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

S26361-F3323-L160


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  526-33080000
Hersteller:  Fujitsu Siemens
Herst.-Nr.:  S26361-F3323-L160
EAN:  4045827729686
Prozessor-Upgrade - 1 x Intel Dual-Core Xeon 5110 / 1.6 GHz ( 1066 MHz ) - LGA771 Socket FC-LGA6 - L2 4 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor-Upgrade
Erweiterung
Konnektivität/Kompatible Steckplätze
1 x Prozessor - LGA771 Socket
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Dual-Core Xeon 5110
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
1.6 GHz
Architektur-Merkmale
Streaming SIMD Extensions 3, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology
Bus-Geschwindigkeit
1066 MHz
Packagingtyp
FC-LGA6
Herstellungsprozess
65 nm
Thermal Design Power
65 W
64-Bit-Computing
Ja
Multi-Core-Technologie
Dual-Core
Kompatibler Prozessoranschluss
LGA771 Socket
Verschiedenes
Zubehör
Kühlkörper / Wärmeableitung
Cache-Speicher
Typ
Advanced Smart Cache
Installierte Größe
L2 - 4 MB
... > DCI > Systeme > Prozessor-Upgrades
Angebote (7)
Einheit
Versand
Netto
^
take_IT
pro Stück
€ 5,00*
€ 202,62*
15 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 222,07*
5 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 268,15*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 282,38*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 286,65*
Menge:  Stück  
Preise von take_IT
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,62*
€ 241,12
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von take_IT
Versand von take_IT
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 350,00*
Frei Haus
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F3351-L233
€ 598,41*
€ 712,11
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26113-F453-L44
€ 242,18*
€ 288,19
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F3351-L160
€ 292,43*
€ 347,99
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F3323-L186
€ 357,28*
€ 425,16
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F3351-L200
€ 449,36*
€ 534,74
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F3323-L233
€ 593,18*
€ 705,88
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F3323-L266
€ 826,77*
€ 983,86
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F3323-L300
€ 1.006,80*
€ 1.198,09
Ähnlich
HP
407486-B21
€ 82,94*
€ 98,70
Ähnlich
Logitech
980445-0914
€ 35,15*
€ 41,83
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F3320-L160
€ 268,78*
€ 319,85
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F3322-L160
€ 268,15*
€ 319,10
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F3323-L160
€ 268,15*
€ 319,10
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F3243-L160
€ 268,15*
€ 319,10
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F3320-L186
€ 328,73*
€ 391,19
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F3321-L200
€ 405,48*
€ 482,52
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F3322-L200
€ 406,06*
€ 483,21
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F3323-L200
€ 407,22*
€ 484,59
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F3321-L266
€ 770,70*
€ 917,13
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F3322-L266
€ 771,56*
€ 918,16
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG