Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Iomega Desktop Hard Drive Value Series 33641


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  206-110039473
Hersteller:  Iomega
Herst.-Nr.:  33641
EAN:  4019976336415
Iomega Desktop Hard Drive Value Series - Festplatte - 320 GB - extern - 3.5" - Hi-Speed USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatte - extern
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Stromversorgung
Wechselstromadapter im Lieferumfang
Software
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows 2000 Professional / XP Professional, Apple MacOS X oder später
Systemanforderungen/Details der Systemanforderungen
Windows 2000 Pro/XP - Pentium II - RAM 32 MB ¦ MacOS X - PowerPC G3 - RAM 32 MB
Festplatte
Formfaktor
3.5"
Schnittstellen Typ
Hi-Speed USB
Kapazität
320 GB
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsgeschwindigkeit
60 MB/s
... > DCI > Speichergeräte > Festplatten
Weitere Suchbegriffe: USB Festplatte, USB Festplatten
Angebote (4)
Versand
Netto
^
BUGcomputer
€ 3,50*
€ 64,35*
8 Tage
€ 5,95*
€ 68,78*
10 Tage
€ 9,00*
€ 79,87*
4 Tage
€ 6,45*
€ 87,68*
Preise von BUGcomputer
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,35*
€ 76,58
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer
Versand von BUGcomputer
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F3063-L250
€ 180,53*
€ 214,83
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F3072-L623
€ 259,92*
€ 309,30
Ähnlich
Fujitsu Siemens
FSP:GA4S20000DEWSH
€ 210,04*
€ 249,95
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F3141-L210
€ 749,00*
€ 891,31
Ähnlich
Fujitsu Siemens
FSP:GB3S10000DEPA6
€ 173,83*
€ 206,86
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F2581-L200
€ 89,47*
€ 106,47
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F3099-L828
€ 364,61*
€ 433,89
Ähnlich
k.A.
33785
€ 171,68*
€ 204,30
Ähnlich
Iomega
33868
€ 700,23*
€ 833,27
Ähnlich
k.A.
33565
€ 139,72*
€ 166,27
Ähnlich
HP
RG5-1852-490CN
€ 273,22*
€ 325,13
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG