Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 317-20065317 Herst.-Nr.: SDR-S150EG-S EAN: 5025232402656 |
| |
|
|  |  |
 | Panasonic SDR-S150EG-S - Camcorder - 0.8 Mpix - optischer Zoom: 10 x - unterstützter Speicher: SD, SDHC-Speicherkarte - flash card Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 5 cm |  | Tiefe | 8.3 cm |  | Höhe | 10 cm |  | Gewicht | 250 g |  | Produkttyp | Camcorder | Verschiedenes | Zubehör | Trageriemen |  | Enthaltene Kabel | USB-Kabel ¦ A/V-Kabel | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Netzteil - extern | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 40 °C | Software | Software | Treiber & Utilities | Display | Typ | LCD Anzeige - TFT-Aktivmatrix - 2.8" - Farb |  | Anzeigeformat | 210.000 Pixel |  | Anzeigen-Formfaktor | Drehbar | Batterie | Details zu unterstützten Batterien | 1 x Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) ( inbegriffen ) | Objektivsystem | Typ | Zoomobjektiv - f/1.8-2.8 |  | Optisches Zoom | 10 x |  | Blendenöffnung | F/1.8-2.8 |  | Fokuseinstellung | Automatisch, manuell |  | Zoom-Einstellung | Motorantrieb |  | Filtergröße | 37 mm |  | Objektivhersteller | Leica | Speicher | Speicher/Unterstützter Flash-Speicher | SD Memory Card, SDHC-Speicherkarte | Kamerablitz | Kamerablitz | Eingebauter Blitz | Zusätzliche Funktionen | Zusätzliche Funktionen | USB 2.0-Kompatibilität, PictBridge-Unterstützung |  | Zeitcode | Ja | Anschlüsse | Anschlusstyp | USB ¦ Composite-Video/Audio-Ausgang ¦ Gleichstromeingang |  | Erweiterungssteckplätze | 1 x SD-Speicherkarte | Mikrophontyp | Typ | Mikrofon - eingebaut |  | Betriebsart des Mikrophons | Stereo |  | Mikrofonfunktionen | Windgeräusch-Reduzierung | Hauptmerkmale | Medientyp | Flash card |  | Farbunterstützung | Farb |  | Typ des optischen Sensors | 3CCD |  | Digitales Zoom | 700 x |  | Standbildformat | JPEG |  | Digital-Video-Format | MPEG-2 |  | Größe des optischen Sensors | 1/6" |  | Belichtungsfunktionen | Programm, automatisch, manuell |  | Weißabgleich | Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen |  | Aufnahmeprogramme | Spotlight, Hochformat, Surf & Snow, wenig Licht, Sportmodus |  | Voreinstellungen für Weißabgleich | Innen, außen |  | Fernbedienung | Fernbedienung - infrarot |  | Bildstabilisator | Optisch |  | Webcam-Unterstützung | Ja |  | Aufnahmegeschwindigkeit | SP, LP, XP |  | Sensorauflösung Camcorder | 0.8 Mpix |  | Effektive Fotoauflösung Camcorder | 3.1 Mpix |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Avitos | |  |  |  |  | pro Stück | € 4,00* | € 393,77* |  |  |  |  |  | | 30 Tage |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 417,78* |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 419,43* |  |  |  | | 12 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 436,33* |  |  |  | | 8 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 448,85* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von Avitos |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Avitos |  | Versand von Avitos |  |  |  | | Lieferzeit: | 15 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,00* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 15,15* | € 18,03 | Ähnlich |  | | | € 87,38* | € 103,98 | Ähnlich | | | | € 118,64* | € 141,18 | Ähnlich | | | | € 218,76* | € 260,32 | Ähnlich | | | | € 149,94* | € 178,43 | Ähnlich | | | | € 947,55* | € 1.127,58 | Ähnlich | | | | € 205,47* | € 244,51 | Ähnlich |  | | | € 205,91* | € 245,03 | Ähnlich | | | | € 248,13* | € 295,27 | Ähnlich | | | | € 44,74* | € 53,24 | Ähnlich |  | | | € 53,82* | € 64,05 |
|  |  |
|
 |
|
|