Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

IBM Simple-Swap 40K1049


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  231-40K1049
Hersteller:  IBM
Herst.-Nr.:  40K1049
EAN:  5050689884038
IBM Simple-Swap - Festplatte - 73.4 GB - austauschbar - 3.5" - SAS - 15000 rpm - Puffer: 8 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatte - austauschbar
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Serial Attached SCSI - interne SAS, 29-polig (SFF-8482)
Konnektivität/Kompatible Einschübe
1 x SATA für einfachen Austausch - 3.5"
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Service & Support
1 Jahr Garantie
Festplatte
Formfaktor
3.5"
Schnittstellen Typ
Serial Attached SCSI
Puffergröße
8 MB
Kapazität
73.4 GB
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Positionierungszeit
3.5 ms (Durchschnittlich)
Mittlere Wartezeit
2 ms
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
... > DCI > Speichergeräte > Festplatten
Angebote (1)
Versand
Netto
Das_Hardwarehaus
10 Tage
€ 5,50*
€ 185,00*
Preise von Das_Hardwarehaus
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,00*
€ 220,15
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Das_Hardwarehaus
Versand von Das_Hardwarehaus
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 299,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Das_Hardwarehaus
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG