Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ViewSonic VA703b


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  173-1280033
Hersteller:  Viewsonic
Herst.-Nr.:  VA703B
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
ViewSonic VA703b - Flachbildschirm - TFT - 17" - 1280 x 1024 - 280 cd/m2 - 600:1 - 8 ms - 0.264 mm - VGA - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
37.9 cm
Tiefe
21 cm
Höhe
40 cm
Gewicht
4.1 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
Flachbildschirm / TFT-Aktivmatrix
TFT-Technologie
TN
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre
Service & Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), An der Wand montierbar
Produktzertifizierungen
TCO '03, FCC Klasse B bescheinigt, CE, UL, TUV GS, C-Tick, BSMI, ISO 9001, GOST, cUL, EPA Energy Star, ISO 13406-2, NOM, ISO 14001, CB, CCC, TUV Ergo, PSB, RoHS, WEEE
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung
100 x 100 mm
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel
Stromversorgung
Formfaktor
Intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Leistungsaufnahme im Betrieb
36 Watt
Stromverbrauch Standby/Ruhezustand
1 Watt
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
ViewSonic Wizard
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Display
Diagonalabmessung
17"
Max. Auflösung
1280 x 1024
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
85 Hz x 82 kHz
Besonderheiten
OSD-Digital Display Director, ViewMatch, OnView, ClearMotiv, sRGB-Farbmanagement, Dynamic Structure Technology
Farbunterstützung
Up to 16.2 million colors
Videobandbreite
135 MHz
OSD-Sprachen
Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Finnisch, Spanisch, Japanisch
Steuerelemente / Anpassungen
Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, Schärfe, Farbtemperatur, H-Größe
Bildschirmbeschichtung
Anti-Glanz
Reaktionszeit
8 ms
Lebensdauer der Beleuchtung
50,000 Stunde(n)
Punktabstand / Pixelabstand
0.264 mm
Signaleingang
VGA
Bildschirmpositionsanpassung
Neigbar
Bild
Farbtemperatur
9300K, 6500K, 5400K
Helligkeit
280 cd/m2
Kontrastverhältnis
600:1
Max. horizontaler Betrachtungswinkel
170
Max. vertikaler Betrachtungswinkel
155
Videoeingang
Analoges Videosignal
RGB
... > DCI > Ausgabegeräte > Monitore
Weitere Suchbegriffe: TFT, TFT Monitor, Viewsonic
Angebote (5)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS
13 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 110,94*
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 111,49*
3 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 114,98*
6 Tage
pro Stück
€ 2,69*
€ 117,53*
5 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 119,04*
Menge:  Stück  
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,94*
€ 132,02
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:13 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Allied Telesyn
AT-MCR12
€ 212,61*
€ 253,01
Ähnlich
Allied Telesyn
AT-GS950/16
€ 219,79*
€ 261,55
Ähnlich
Allied Telesyn
AT-SNMPCWKGPV7
€ 1.051,75*
€ 1.251,58
Ähnlich
Allied Telesyn
AT-X.21-DCE-00
€ 46,98*
€ 55,91
Ähnlich
Allied Telesyn
AT-MCM02
€ 260,74*
€ 310,28
Ähnlich
k.A.
043225
€ 70,81*
€ 84,26
Ähnlich
k.A.
043220
€ 250,92*
€ 298,59
Ähnlich
k.A.
043221
€ 250,92*
€ 298,59
Ähnlich
k.A.
044956
€ 171,85*
€ 204,50
Ähnlich
k.A.
044957
€ 374,34*
€ 445,46
Ähnlich
Viewsonic
VA1716w
€ 110,77*
€ 131,82
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG