ViewSonic VA703m - Flachbildschirm - TFT - 17" - 1280 x 1024 - 280 cd/m2 - 600:1 - 5 ms - 0.264 mm - VGA - Lautsprecher - Silber auf Schwarz
Allgemein | Breite | 37.9 cm |
 | Tiefe | 21 cm |
 | Höhe | 40 cm |
 | Gewicht | 3.6 kg |
 | Farbe | Silber auf Schwarz |
 | Display-Typ | Flachbildschirm / TFT-Aktivmatrix |
 | Integrierte Peripheriegeräte | Stereo-Lautsprecher |
 | TFT-Technologie | TN |
Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x Audio Line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm |
Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - Leuchtpult - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre |
 | Service & Support | 3 Jahre Garantie |
Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
 | Produktzertifizierungen | TCO '03, FCC Klasse B bescheinigt, CE, UL, TUV GS, C-Tick, BSMI, GOST, EPA Energy Star, ISO 13406-2, NOM, ISO 14001, CB, CCC, TUV Ergo, PSB, ISO 9002, RoHS |
 | Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 100 x 100 mm |
 | Enthaltene Kabel | 1 x VGA-Kabel ¦ 1 x Audiokabel |
Stromversorgung | Formfaktor | Intern |
 | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
 | Leistungsaufnahme im Betrieb | 36 Watt |
 | Stromverbrauch Standby/Ruhezustand | 1 Watt |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |
 | Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
 | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90% |
Display | Diagonalabmessung | 17" |
 | Sichtbare Bildfläche | 17" |
 | Max. Auflösung | 1280 x 1024 |
 | Max. Bildwiederholungsrate (V x H) | 85 Hz x 82 kHz |
 | Besonderheiten | OSD-Digital Display Director, ViewMatch, OnView, ClearMotiv |
 | Farbunterstützung | Up to 16.2 million colors |
 | Videobandbreite | 135 MHz |
 | OSD-Sprachen | Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Finnisch, Spanisch, Japanisch |
 | Steuerelemente / Anpassungen | Stummtaste, Volumen, Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, Schärfe, Farbtemperatur, H-Größe |
 | Bildschirmbeschichtung | Anti-Glanz |
 | Reaktionszeit | 5 ms |
 | Lebensdauer der Beleuchtung | 50,000 Stunde(n) |
 | Punktabstand / Pixelabstand | 0.264 mm |
 | Signaleingang | VGA |
 | Bildschirmpositionsanpassung | Neigbar |
Bild | Farbtemperatur | 9300K, 6500K, 5400K |
 | Helligkeit | 280 cd/m2 |
 | Kontrastverhältnis | 600:1 |
 | Max. horizontaler Betrachtungswinkel | 170 |
 | Max. vertikaler Betrachtungswinkel | 155 |
Videoeingang | Analoges Videosignal | RGB |
Audioausgang | Typ | Lautsprecher - Stereo - integriert |
 | Ausgangsleistung/Kanal | 1 Watt |