Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Olympus M-XD1GM N2311792


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  112IT-mcbe7mc
Hersteller:  Olympus
Herst.-Nr.:  N2311792
EAN:  4545350007447
Olympus M-XD1GM - Flash-Speicherkarte - 1 GB - xD Type M
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
1 GB
Breite
20 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
1.7 mm
Gewicht
2 g
Kompatibilität
Nicht spezifisch
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Speicher
Technologie
NAND Flash
Formfaktor
XD-Picture Card Type M
Versorgungsspannung
3.3 V
Erweiterung
Konnektivität/Kompatible Steckplätze
1 x xD-Picture Card Type M
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95%
... > DCI > Speicher > Flash-Speicher
Angebote (8)
Versand
Netto
^
buero2b_IT_com
€ 6,45*
€ 17,54*
1 Tag
€ 5,50*
€ 20,45*
2 Tage
€ 7,50*
€ 20,47*
1 Tag
€ 4,19*
€ 20,64*
1 Tag
€ 4,95*
€ 20,79*
Menge:  Stück  
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:13 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Philips
LFH 142
€ 32,29*
€ 38,43
Zubehör
Olympus
057717
€ 23,56*
€ 28,04
Zubehör
Olympus
N1297426
€ 26,77*
€ 31,86
Zubehör
Philips
LFH 0005
€ 3,76*
€ 4,47
Zubehör
Philips
LFH 0007
€ 7,84*
€ 9,33
Zubehör
Philips
LFH 153
€ 10,47*
€ 12,46
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG