Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 173-1278617 Herst.-Nr.: BX805565130P EAN: 5032037006958 |
| |
|
|  |  |
 | Prozessor - 1 x Intel Dual-Core Xeon 5130 / 2 GHz ( 1333 MHz ) - LGA771 Socket - L2 4 MB ( 2 x 2 MB ) - Box Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Prozessor | Erweiterung | Konnektivität/Kompatible Steckplätze | 1 x Prozessor - LGA771 Socket | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |  | Service & Support | 3 Jahre Garantie | Prozessor | Typ / Formfaktor | Intel Dual-Core Xeon 5130 |  | Prozessoranz. | 1 |  | Taktfrequenz | 2 GHz |  | Architektur-Merkmale | Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology |  | Bus-Geschwindigkeit | 1333 MHz |  | Herstellungsprozess | 65 nm |  | Thermal Design Power | 65 W |  | 64-Bit-Computing | Ja |  | Multi-Core-Technologie | Dual-Core |  | Kompatibler Prozessoranschluss | LGA771 Socket | Verschiedenes | Zubehör | Passiver 2U-Kühler |  | Verpackung | Intel Boxed | Cache-Speicher | Installierte Größe | L2 - 4 MB ( 2 x 2 MB ) |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PCS | 34 Tage |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 255,01* |  |  |  |  |  | | 30 Tage |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 255,24* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 2,69* |
€ 263,39* |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 264,54* |  |  |  | | 10 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 269,87* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von PCS |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von PCS |  | Versand von PCS |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 40,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 72,58* | € 86,37 | Ähnlich | | | | € 140,66* | € 167,39 | Ähnlich | | | | € 211,23* | € 251,36 | Ähnlich | | | | € 859,98* | € 1.023,38 | Ähnlich | | | | € 4.029,43* | € 4.795,02 | Ähnlich | | | | € 2.230,43* | € 2.654,21 | Ähnlich | | | | € 194,83* | € 231,85 | Ähnlich | | | | € 1.083,16* | € 1.288,96 | Ähnlich | | | | € 1.276,91* | € 1.519,52 | Ähnlich | | | | € 1.053,92* | € 1.254,16 | Ähnlich |  | | | € 109,49* | € 130,29 |
|  |  |
|
 |
|
|