Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HP JetDirect 300X J6060G#UUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  173-1277520
Hersteller:  HP
Herst.-Nr.:  J6060G#UUS
EAN:  0882780638679
HP JetDirect 300X - Druckserver - parallel - EN, Fast EN - 10Base-T, 100Base-TX (Packung mit 3 )
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Breite
18 cm
Tiefe
10.7 cm
Höhe
3.3 cm
Lokalisierung
Dänemark, Finnland, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Großbritannien und Nordirland, Irland
Gerätetyp
Druckserver
Schnittstellentyp (Bustyp)
Parallel
Paketierte Menge
3 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Erweiterung
Konnektivität/Verbindungen
1 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - D-Sub (DB-25), 25-polig
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Service & Support
3 Jahre Garantie
Netzwerk
Leistungsmerkmale
DHCP Support, BOOTP-Unterstützung, IGMP Snooping
Anschlusstechnik
Verkabelt
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, DLC/LLC
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Datenübertragungsrate
100 Mbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, Telnet, IPP, NCP, HTTP, NDPS, NDS
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CISPR 22 Class A, EN55022, IEC950
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 98, Microsoft Windows NT 4.0, Novell NetWare 3.2, SunSoft Solaris 2.5, HP-UX 10.20, SunSoft Solaris 2.6, SunSoft Solaris 7, Novell NetWare 4.2, IBM AIX 3.2.5 oder später, Microsoft Windows 2000, HP-UX 11.x, Apple MacOS 8.6 oder später, SunSoft Solaris 8, SGI Irix 6.x, Novell NetWare 5.x, SuSE Linux 6.x, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows XP, Novell NetWare 6, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, UnixWare 7.x, Red Hat Linux 6.x, Microsoft Windows Server 2003, SCO OpenServer 5.x
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 95%
Prozessor
Speicher/Flash-Speicher
2 MB
... > DCI > Netzwerk > Netzwerkadapter
Angebote (4)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS
pro Stück
Frei Haus
€ 698,89*
15 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 707,65*
16 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 709,88*
15 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 775,99*
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 698,89*
€ 831,68
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
ACU50A.EU8
€ 20,52*
€ 24,42
Ähnlich
Brother
DCP8060G1
€ 311,60*
€ 370,80
Ähnlich
Brother
DCP8065DNG1
€ 395,15*
€ 470,23
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26391-F340-L220
€ 123,78*
€ 147,30
Ähnlich
k.A.
LD-3W
€ 179,87*
€ 214,05
Ähnlich
k.A.
ECMCZ10.CE7
€ 52,93*
€ 62,99
Ähnlich
k.A.
SRSD21.CED
€ 35,91*
€ 42,73
Ähnlich
Tandberg
8610 7164 00
€ 1.243,84*
€ 1.480,17
Ähnlich
Bury
Vs8btuni0tx0
€ 67,17*
€ 79,93
Ähnlich
Anubis
50949
€ 52,31*
€ 62,25
Ähnlich
Lenovo
41K0496
€ 126,01*
€ 149,95
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG