Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 173-1275854 Herst.-Nr.: 41N5581 EAN: 0882861453214 |
| |
|
|  |  |
 | Lenovo Super Multi-Burner Drive - Laufwerk - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 16x/16x/12x - IDE - intern - 5.25" - Business Black - LightScribe Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 14.6 cm |  | Tiefe | 16.5 cm |  | Höhe | 4.1 cm |  | Gewicht | 0.75 kg |  | Farbe | Business Black |  | Gerätetyp | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-Laufwerk |  | Art | Intern |  | Schnittstelle | IDE | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x IDE/ATAPI |  | Konnektivität/Kompatible Einschübe | 1 x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr |  | Service & Support | 1 Jahr Garantie | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | CE, UL, TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, SEMKO, MIC, FCC | Software | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 5 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 45 °C |  | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 15 - 85% | Optische Speicherung | Typ | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 5.25" x 1/2H |  | Lesegeschwindigkeit | 40x (CD) / 16x (DVD) |  | Schreibgeschwindigkeit | 40x (CD) / 16x (DVD±R) / 8x (DVD±R DL) |  | Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien | 32x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 12x (DVD-RAM) |  | Medienzuführungstyp | Tablett |  | Unterstützte CD-Formate | CD Text, CD Extra, CD-I, CD-ROM XA, Mixed-mode CD, Photo CD, Video CD, CD-ROM |  | Unterstützte Medientypen | CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL |  | Plattenetikettierungs-Technologie | LightScribe Technology |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (6) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PCS | |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 54,00* |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 54,61* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 57,02* |  |  |  | | 8 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 58,57* |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,99* |
€ 60,60* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von PCS |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von PCS |  | Versand von PCS |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 40,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 169,43* | € 201,62 | Ähnlich |  | | | € 22,40* | € 26,66 | Ähnlich | | | | € 23,94* | € 28,49 | Ähnlich | | | | € 22,37* | € 26,62 | Ähnlich |  | | | € 20,01* | € 23,81 | Ähnlich |  | | | € 33,57* | € 39,95 | Ähnlich | | | | € 37,95* | € 45,16 | Ähnlich | | | | € 57,63* | € 68,58 | Ähnlich | | | | € 25,91* | € 30,83 | Ähnlich | | | | € 15,45* | € 18,39 | Ähnlich |  | | | € 14,54* | € 17,30 |
|  |  |
|
 |
|
|