Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 112IT-Z1079443 Herst.-Nr.: TR-S34BX-YE EAN: 2000009482379 |
| |
|
|  |  |
 | Quantum SDLT 600 - Bandlaufwerk - Super DLT ( 300 GB / 600 GB ) - SDLT 600 - SCSI LVD - extern Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 17.5 cm |  | Tiefe | 32 cm |  | Höhe | 16.4 cm |  | Gewicht | 6.3 kg |  | Farbe | Beige |  | Lokalisierung | EMEA |  | Gerätetyp | Bandlaufwerk - Super DLT |  | Art | Extern |  | Schnittstellentyp | SCSI LVD |  | Aufnahmestandard | SuperDLT 600 | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Ultra160 SCSI LVD ( Eingang ) - HD D-Sub (HD-68), 68-polig ¦ 1 x Ultra160 SCSI LVD ( Ausgabe ) - HD D-Sub (HD-68), 68-polig | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - Austausch - 3 Jahre - Lieferung - Reaktionszeit: 2 Tage |  | Service & Support | 3 Jahre Garantie | Verschiedenes | MTBF | 250,000 Stunde(n) | Stromversorgung | Typ | Stromversorgung |  | Leistungsaufnahme im Betrieb | 35 Watt | Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | VERITAS Backup Exec QuickStart Edition | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 40 °C |  | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% | Wechselplatte | Typ | Super DLT |  | Kapazität | 300 GB (nativ) / 600 GB (komprimiert) |  | Mittlere Suchzeit / Zugriffszeit | 79 Sek |  | Aufnahmestandard | SuperDLT II |  | Datenübertragungsrate (komprimiert) | 72 MBps ( 253 GB/Stunde ) |  | Datenübertragungsrate (unkomprimiert) | 36 MBps ( 127 GB/Stunde ) |  | Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben) | Super DLT |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buero2b_IT_com | |  |  |  |  | pro Stück | € 6,45* | € 1.943,33* |  |  |  |  |  | | 30 Tage |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 2.047,20* |  |  |  | | 11 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 2.049,72* |  |  |  | | 15 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 2.115,59* |  |  |  | | 18 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 2.314,47* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von buero2b_IT_com |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com |  | Versand von buero2b_IT_com |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 6,45* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör |  | | | € 61,47* | € 73,15 | Zubehör |  | | | € 18,17* | € 21,62 | Zubehör | | | | € 44,05* | € 52,42 | Zubehör |  | | | € 37,86* | € 45,05 | Zubehör |  | | | € 62,72* | € 74,64 |
|  |  |
|
 |
|
|