Acer Aspire iDea 500 - DTS - 1 x Core Duo T2300 / 1.66 GHz - RAM 1 GB - Festplatte 1 x 250 GB - DVD±RW (+R Double Layer) - Gigabit Ethernet - WLAN : 802.11b/g - Win XP MCE 2005 - Intel VIIV Technology - Monitor : keine(r)
Allgemein | Typ | Media Center |
 | Breite | 43 cm |
 | Tiefe | 33.5 cm |
 | Höhe | 7 cm |
 | Lokalisierung | Deutschland |
 | Anwendungsempfehlung | Hausgebrauch |
 | Formfaktor des Produktes | Desktop Slimline |
 | Plattform-Technologie | Intel VIIV Technology |
Speicher | Festplatte | 1 x 250 GB - Standard - 7200 rpm |
 | 3. Festplatte | Keine |
Erweiterung | Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei) | 1 ( 1 ) x CompactFlash-Karte - Typ I/II ¦ 1 ( 1 ) x Memory Stick ¦ 1 ( 1 ) x SD-Speicherkarte |
 | Konnektivität/Schnittstellen | 4 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ( Vorderseite: 2 ) ¦ 1 x IEEE 1394 (FireWire) - FireWire, 6-polig ¦ 1 x IEEE 1394 (FireWire) - FireWire, 4-polig ( Vorderseite: 1 ) ¦ 2 x Infrarot - IrDA ¦ 1 x Kopfhörer - line-Out - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ( Vorderseite: 1 ) ¦ 1 x Mikrofon - line-In - Mini-Phone 3,5 mm ( Vorderseite: 1 ) ¦ 1 x Fernsehantenne - Eingang ¦ 2 x Audio / Video - SCART ¦ 1 x Fernsehantenne - Ausgabe ¦ 1 x Video - Component-Video-Eingang ¦ 1 x Display / Video - Composite-Video-Ausgang - RCA ¦ 1 x Display / Video - Composite-Video-Eingang - RCA ( Vorderseite: 1 ) ¦ 1 x Audio / Video - DVI-Digital - Digital DVI, 24-polig ¦ 1 x Display / Video - S-Video-Eingang - Mini-DIN 4-polig ( Vorderseite: 1 ) ¦ 1 x Display / Video - S-Video-Ausgang - Mini-DIN 4-polig ¦ 1 x Audio / Video - HDMI |
Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |
 | Service & Support | 2 Jahre Garantie |
Prozessor | Typ | Intel Core Duo T2300 / 1.66 GHz |
 | Installierte Anzahl | 1 |
 | Max. unterstützte Anzahl | 1 |
 | Wichtigste Prozessormerkmale | Intel Execute Disable Bit, Enhanced Intel SpeedStep Technology, Intel Virtualization Technology |
 | Multi-Core-Technologie | Dual-Core |
RAM | Technologie | DDR II SDRAM |
 | Installierte Anzahl | 1 GB |
 | Konfigurationsmerkmale | 2 x 512 MB |
Netzwerk | Netzwerk | Netzwerkkarte |
 | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g |
 | Produktzertifizierungen | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g |
 | Wireless LAN unterstützt | Ja |
Verschiedenes | Produktzertifizierungen | CE, NEMKO |
 | Enthaltene Kabel | S-Video-Kabel ¦ Antennenkabel ¦ Audiokabel ¦ DVI-VGA-Adapter ¦ DVI-Kabel ¦ HDMI-Kabel ¦ SCART-Kabel |
Umgebungsbedingungen | Geräuschentwicklung | 28 dBA |
Massenspeicher-Controller | Typ | 1 x Serial ATA - integriert |
 | Controller Schnittstellentyp | Serial ATA-300 |
Cache-Speicher | Typ | L2 |
 | Installierte Größe | 2 MB |
 | Cache pro Prozessor | 2 MB |
Optische Speicher | Typ | DVD±RW (+R Double Layer) - IDE |
Betriebssystem | Software/Software | NTI CD-Maker Gold Edition, CyberLink PowerDVD 6, Adobe Acrobat Reader 7, Norton Internet Security 2006 |
 | Software/Bereitgestelltes Betriebssystem | Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 |
Monitor | Monitortyp | Keine(r) |
Audioausgang | Typ | Soundkarte - integriert |
 | Kompatibilität | AC '97, Dolby Digital 5.1, Digital Theater Systems (DTS), Dolby Digital Live, High Definition Audio |
 | Soundmodus | 7.1 Channel Surround |
Massenspeicher-Controller (2.) | Typ | 1 x IDE - integriert |
Eingabegerät | Typ | Tastatur, Fernbedienung |
Tastatur | Merkmale | Integriertes Touchpad |
 | Verbindung | Drahtlos |
Grafik-Controller | Typ | Integriert |
 | Videospeicher | Dynamic Video Memory Technology 3.0 |
 | Digital-Video-Standard | Digital Visual Interface (DVI) |
 | Max. zugewiesene RAM-Größe | 228 MB |
Kartenleser | Typ | 9-in-1 Kartenleser |
 | Unterstützte Flash-Speicherkarten | CompactFlash-Karte, Typ I, CompactFlash-Karte, Typ II, Memory Stick, Memory Stick PRO, Microdrive, MultiMediaCard, SD Memory Card |
Multimedia-Funktionalität | TV-Tuner-Typ | Dual-Digital-/Analog-TV |
 | Digitaler Fernsehempfang | DVB-T |
 | Radio-Tuner-Typ | UKW-Radio |
 | High DefinitionTV | Yes |
Hauptplatine | Chipsatz | Intel 945GT Express |
 | Datenbus-Geschwindigkeit | 667 MHz |