Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Lexmark 0C500H2KG


Menge:  Packung  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  128-4518556
Hersteller:  Lexmark
Herst.-Nr.:  0C500H2KG
EAN:  0734646012072
Suchbegriffe:
Lexmark
Toner Lexmark
Lexmark - Tonerpatrone - Hohe Ergiebigkeit - 1 x Schwarz - 5000 Seiten - LCCP
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
35.8 cm
Transporttiefe
21.6 cm
Transporthöhe
9.1 cm
Transportgewicht
980 g
Verschiedenes
Preistyp
Lexmark Cartridge Collection Program
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Kapazität
Bis zu 5000 Seiten bei 5% Deckung
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
... > DCI > Ausgabegeräte > Druckerverbrauchsmaterial
Angebote (27)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD
pro Packung
€ 4,50*
€ 88,84*
6 Tage
pro Stück
€ 5,00*
€ 88,91*
1 Tag
pro Stück
€ 5,95*
€ 89,31*
3 Tage
pro Packung
€ 7,90*
€ 89,80*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 89,98*
Menge:  Packung  
Preise von ITD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,84*
€ 105,72
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Lexmark
0C500X26G
€ 139,99*
€ 166,59
Zubehör
Lexmark
0C500X27G
€ 5,55*
€ 6,60
Zubehör
Lexmark
0C500X29G
€ 151,76*
€ 180,59
Zubehör
k.A.
c500x26g
€ 240,25*
€ 285,90
Zubehör
k.A.
c500x29g
€ 269,82*
€ 321,09
Zubehör
k.A.
0C500X27G
€ 8,15*
€ 9,70
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG