Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ANSMANN A-Nok 6


Menge:  Packung  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  128-I080212
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  5060333
EAN:  4013674060337
ANSMANN A-Nok 6 - Batterie für Mobiltelefon Lithium-Ionen 850 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.5 cm
Tiefe
1.1 cm
Höhe
10.4 cm
Gewicht
40 g
Produkttyp
Batterie für Mobiltelefon
Kompatible mobile Geräte
Nokia 6210, Nokia 6310, Nokia 6310i
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
850 mAh
Bereitgestellte Spannung
3.7 V
Wiederaufladevorgänge, max.
300
... > DCI > CE-Optionen > Netzgeräte & Batterien/Akkus
Weitere Suchbegriffe: Handy Akku, Lithium Ion Akku
Angebote (4)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD
pro Packung
€ 4,50*
€ 8,65*
6 Tage
pro Stück
€ 6,00*
€ 8,72*
5 Tage
pro Stück
€ 5,00*
€ 11,82*
8 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 12,70*
Preise von ITD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,65*
€ 10,29
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG