Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

IBM 39M4594


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  231-39M4594
Hersteller:  IBM
Herst.-Nr.:  39M4594
EAN:  5050689882188
IBM - Festplatte - 300 GB - Hot-Swap - 2Gb Fibre Channel - 10000 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x 2Gb Fibre Channel
Konnektivität/Kompatible Einschübe
1 x Hot-Swap
Festplatte
Schnittstellen Typ
2Gb Fibre Channel
Kapazität
300 GB
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
200 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
... > DCI > Speichergeräte > Festplatten
Angebote (1)
Versand
Netto
Das_Hardwarehaus
10 Tage
Frei Haus
€ 485,00*
Preise von Das_Hardwarehaus
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,00*
€ 577,15
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Das_Hardwarehaus
Versand von Das_Hardwarehaus
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 299,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Das_Hardwarehaus
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
IBM
39M4594-02
€ 468,75*
€ 557,81
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG