Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 128-0865177 Herst.-Nr.: AP41000EA3M EAN: 0722868567555 |
| | |
|
|  |  |
 | Belkin PureAV Home Theater Power Console PF50 - Überspannungsschutz ( extern ) - 10 Ausgangsstecker Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 43.5 cm |  | Tiefe | 32.9 cm |  | Höhe | 15.3 cm |  | Gewicht | 7.1 kg |  | Gerätetyp | Überspannungsschutz - extern | Verschiedenes | Besonderheiten | LCD Anzeige, Spannungsüberwachung, Überspannungsschutz, Überlastungsschutz |  | Schutzklasse Ausrüstung | 400000 Euro |  | Enthaltene Kabel | 1 x Stromkabel - 3 m |  | Rackmontagesatz | Inbegriffen | Stromversorgungsgerät | Belastbarkeit | Heimtheatersystem |  | Eingabeanschluss/-anschlüsse | 1 |  | Ausgangsstecker | 10 |  | Schutzschaltung | Trennschalter |  | Überspannungsschutz | Standard |  | Reaktionszeit der Pegelhaltung | 1 ns |  | Energie-Nennleistung | 8750 Joules |  | Überspannungsschutz für Datenleitungen | Telefonleitung - RJ-11 - 1 Eingangsleitung / 2 Ausgangsleitungen ¦ Netzwerk - RJ-45 ¦ Satellit ¦ Kabel-TV ¦ Antenne |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ITD | 30 Tage |  |  |  |  | pro Packung | € 4,50* | € 269,05* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 286,47* |  |  |  | | 15 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 302,18* |  |  |  | | 13 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 318,92* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 349,47* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von ITD |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von ITD |  | Versand von ITD |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,50* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 18,67* | € 22,22 | Ähnlich |  | | | € 20,26* | € 24,11 | Ähnlich | | | | € 10,29* | € 12,25 | Ähnlich |  | | | € 26,32* | € 31,32 | Ähnlich |  | | | € 32,97* | € 39,23 | Ähnlich |  | | | € 25,88* | € 30,80 | Ähnlich |  | | | € 25,64* | € 30,51 | Ähnlich |  | | | € 25,31* | € 30,12 | Ähnlich |  | | | € 35,62* | € 42,39 | Ähnlich |  | | | € 22,70* | € 27,01 | Ähnlich |  | | | € 43,20* | € 51,41 |
|  |  |
|
 |
|
|