Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Revoltec Gamepad Precision Advanced


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  206-110030787
Hersteller:  Listan
Herst.-Nr.:  RE052
EAN:  4260048813147
Suchbegriffe:
Mausunterlage
Mousepad
Revoltec Gamepad Precision Advanced - Mauspad
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
31.9 cm
Tiefe
26.5 cm
Höhe
0.2 cm
Produkttyp
Mauspad
Produktmaterial
Gummi
... > DCI > Eingabegeräte > Eingabe Zubehör
Angebote (1)
Versand
Netto
BUGcomputer
€ 3,50*
€ 10,73*
Preise von BUGcomputer
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer
Versand von BUGcomputer
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG