Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LG LH-RH361SE


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  375-120361
Hersteller:  LG
Herst.-Nr.:  LH-RH361SE
EAN:  8801031309894
LG LH-RH361SE - Heimkinosystem mit DVD-Recorder / HDD-Recorder
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Heimkinosystem mit DVD-Recorder / HDD-Recorder
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
6 x Lautsprecherkabel ¦ Audiokabel ¦ Videokabel
Stromversorgung
Typ
Intern
Anschlüsse
Anschlusstyp
2 x SCART ( 21 PIN SCART ) ¦ 1 x USB ( 4 PIN USB Type A ) ¦ 1 x HDMI ( 19 PIN HDMI Typ A ) ¦ 1 x IEEE 1394 (FireWire/i.LINK) ¦ 1 x Composite-Video-/Audio-Eingang ( RCA Phono x 3 ) ¦ 1 x Component-Video-Ausgang ( RCA Phono x 3 ) ¦ 1 x S-Video-Ausgang ( 4 PIN Mini-DIN ) ¦ 1 x SPDIF-Eingang ( TOS Link ) ¦ 1 x Composite-Video-/Audio-Eingang ( RCA Phono x 3 ) ¦ 1 x Composite-Video/Audio-Ausgang ( RCA Phono x 3 )
Optical Digital Input
Ja
Optical Digital Output
Ja
Audiosystem
Klangeffekte
XTS Pro
Eingebaute Decoder
Dolby Pro Logic, Dolby Digital, DTS-DecorderDTS
Ausgabemodus
Surround Sound
Eingebaute Anzeige
Typ
Fluoreszierend
Anzeigenabdunklung
Ja
Fernbedienung
Typ
Fernbedienung
Technologie
Infrarot
Radiosystem
Gerätetyp
Radio
Antennen-Formfaktor
Schleife AM / Draht FM
Anzahl voreingestellter Sender
50
Tuner-Frequenzbereich
FM: 87.5 - 108 MHz, AM: 522 - 1611 kHz
Tunertyp
Digital-Radio-Tuner
Unterstützte RDS-Funktionen
CT, PTY, PS, RT
Tuner-Bänder
AM/FM
DVD
Typ
DVD-Recorder
Medientyp
CD-R, CD-RW, DVD-RAM, DivX, SVCD, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, Kodak Picture CD, DVD, CD, Video-CD, DVD+R DL
DVD Repeat Modes
Zufällig, A-B-Wiederholung, Titel, Chapter
Medienladungstyp
Tablett
Programmierbarkeit
16 Ereignisse / 1 Monat
Audio-D/A-Wandler
24bit / 96kHz
Beschreibbare Medien
DVD-RAM, DVD-R, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL
Aufzeichnungsmodus
HQ, LQ, SQ, EQ
Unterstützte digitale Audiostandards
WMA, MP3
Unterstützte Digital Video-Standards
DivX, XviD
Video-D/A-Wandler
10bit / 54MHz
DVD-Funktionen
Wiederaufnahmefunktion
Ja
Bild-Zoom
Ja
MP3-kompatibel
Ja
Zusätzliche DVD-Features
Progressive Scanning, Wiedergabe von JPEG-Fotos, Unterstützung für ID3-Tags
TV-Tuner
Typ
Serienmäßig
Kanäle
UHF:21-69, VHF: 2-12, Kabel: 1-20
Tuneranzahl
1
Stereo-Empfangssystem
NICAM
Mehr-Kanal-Vorschau
Bild-in-Bild
Anzahl der Analogkanäle
88
System
Besonderheiten
Gleichzeitige Aufnahme und Wiedergabe, Timeshift-Funktion
Max. Aufnahmekapazität
220 Stunde(n)
Empfohlene Verwendung A/V-System
Zuhause
Videofunktionen
Elektronisches Programmverzeichnis
Showview
Verstärker
Ausgangsleistung/gesamt
300 Watt
Einzelheiten der Verstärkerausgabe
45 Watt - 6 Ohm - Vorderseite Kanal/Kanäle ( 2 ) ¦ 45 Watt - 6 Ohm - Mitte Kanal/Kanäle ( 1 ) ¦ 45 Watt - 6 Ohm - Rückseite Kanal/Kanäle ( 2 ) ¦ 75 Watt - 8 Ohm - Subwoofer Kanal/Kanäle ( 1 )
Uhr & Alarm
Timer
Aufnahme
Zeitgeber-Backup
3 Sek
Details zu Abmessungen & Gewicht
Abmessungen (BxTxH)/Gewicht
Main Unit : 44 cm x 6.1 cm x 28.2 cm / 4.5 kg ¦ Lautsprechersystem : Mittelkanallautsprecher : 105 cm x 8.3 cm x 9.9 cm / 450 g ¦ Lautsprechersystem : Lautsprecher für rechten/linken Kanal : 105 cm x 8.3 cm x 9.9 cm / 450 g ¦ Lautsprechersystem : Lautsprecher für rechten/linken Rückkanal : 105 cm x 8.3 cm x 9.9 cm / 450 g ¦ Lautsprechersystem : Subwoofer : 23.6 cm x 36.6 cm x 43.5 cm / 10.3 kg
... > DCI > Video > AV-Geräte (Kombination)
Angebote (3)
Versand
Netto
^
Misco
€ 2,69*
€ 396,59*
17 Tage
€ 4,00*
€ 554,59*
18 Tage
€ 6,45*
€ 580,30*
Preise von Misco
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,59*
€ 471,94
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Misco
Versand von Misco
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Microsoft
126-01120
€ 468,14*
€ 557,09
Ähnlich
Microsoft
P73-04004
€ 499,67*
€ 594,61
Ähnlich
Microsoft
TJA-00092
€ 2.445,69*
€ 2.910,37
Ähnlich
Microsoft
UEF-00012
€ 4.990,56*
€ 5.938,77
Ähnlich
Microsoft
P72-02973
€ 3.574,32*
€ 4.253,44
Ähnlich
NEC
50019159
€ 239,45*
€ 284,95
Ähnlich
Microsoft
R18-02926
€ 27,00*
€ 32,13
Ähnlich
Nokia
0273724
€ 21,85*
€ 26,00
Ähnlich
Microsoft
R18-02869
€ 104,61*
€ 124,49
Ähnlich
Microsoft
QVA-00004
€ 38,93*
€ 46,33
Ähnlich
Microsoft
B4L-00006
€ 28,81*
€ 34,28
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG