Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

42C4249


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  231-42C4249
Hersteller:  IBM
Herst.-Nr.:  42C4249
EAN:  5050689913912
Prozessor-Upgrade - 1 x Intel Xeon 1.67 GHz ( 667 MHz ) NS - L2 2 MB - Express Seller
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor-Upgrade
Erweiterung
Konnektivität/Kompatible Steckplätze
1 x Prozessor
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Service & Support
1 Jahr Garantie
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
1.67 GHz
Architektur-Merkmale
Unterstützung für Execute Disable Bit
Bus-Geschwindigkeit
667 MHz
Multi-Core-Technologie
Dual-Core
Energieeffizienz
Niederspannung (NS)
Verschiedenes
Hersteller-Vertriebsprogramm
IBM Express Seller
Cache-Speicher
Installierte Größe
L2 - 2 MB
... > DCI > Systeme > Prozessor-Upgrades
Angebote (1)
Versand
Netto
Das_Hardwarehaus
10 Tage
Frei Haus
€ 427,50*
Preise von Das_Hardwarehaus
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,50*
€ 508,73
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Das_Hardwarehaus
Versand von Das_Hardwarehaus
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 299,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Das_Hardwarehaus
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG