Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sennheiser MX 75


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  526-413139000
Hersteller:  Sennheiser
Herst.-Nr.:  500635
EAN:  4044156008028
Sennheiser MX 75 - Sport Line - Kopfhörer ( Ohrstöpsel )
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
4 g
Produkttyp
Kopfhörer
Serien
Sport Line
Funktionen
Wasserfest, L-förmiger Stecker, schweißbeständig
Empfohlene Verwendung
Tragbares Audiosystem
Verschiedenes
Zubehör
Schutzhülle, Kabelclip
Enthaltene Kabel
1 x Kopfhörerkabel - 1.2 m
Kopfhörer
Anschlusstechnik
Verkabelt
Soundmodus
Stereo
Frequenzbandbreite
18 - 21000 Hz
Empfindlichkeit
117 dB
Impedanz
64 Ohm
Kopfhörertyp
Kopfhörer - binaural
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrstöpsel
Kopfhörertechnologie
Dynamisch
Total Harmonic Distortion (THD)
0.1%
Magnetmaterial
Neodym
Verbindungen
Anschlusstyp
1 x Kopfhörer ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm )
... > DCI > Audio > Kopfhörer & Mikrofone
Weitere Suchbegriffe: Sennheiser
Angebote (5)
Einheit
Versand
Netto
^
take_IT
pro Stück
€ 5,00*
€ 30,34*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 30,35*
6 Tage
pro Stück
€ 3,50*
€ 32,39*
5 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 33,00*
10 Tage
pro Stück
€ 4,16*
€ 33,64*
Menge:  Stück  
Preise von take_IT
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von take_IT
Versand von take_IT
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 350,00*
Frei Haus
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG