Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kyocera FS 3900DN 1102F93NL0


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  375-106054
Hersteller:  Kyocera
Herst.-Nr.:  1102F93NL0
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Kyocera FS 3900DN - Drucker - S/W - Duplex - Laser - Legal, A4 - 1200 dpi x 1200 dpi - bis zu 35 Seiten/Min. - Kapazität: 600 Blätter - parallel, USB, 10/100Base-TX
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Arbeitsgruppendrucker - Laser - einfarbig
Breite
38.2 cm
Tiefe
39.4 cm
Höhe
32 cm
Gewicht
16.7 kg
Erweiterung
Konnektivität/Verbindungen
1 x Hi-Speed USB - USB Typ B, 4-polig ¦ 1 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei)
2 Speicher ¦ 1 KUIO-LV
Drucker
Anschlusstechnik
Verkabelt
Max. Auflösung (S/W)
1200 dpi x 1200 dpi
Duplex-Druckausgabe
Duplex
PostScript Unterstützung
Standard
Druckersprache
PCL 5E, PCL 6, EPSON LQ, Diablo 630, KPDL3, PRESCRIBE IIe, IBM ProPrinter X24e
Enthaltene Schriftarten
47 x Strichcode ¦ 80 x Outline ¦ 1 x Bitmap
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 35 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 25 Seiten/Min. - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm)
Eingebaute Geräte
Status-LCD
Schnittstelle
Parallel, USB, Ethernet 10/100Base-TX
Barcodes
PDF417
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
10.5 Sek.
Medienhandhabung
100-Blatt-Universalzuführung, 500-Blatt-Zuführung
Prozessor
Prozessor
PowerPC 750 (G3) 400 MHz
RAM
Installierter RAM (Max.)
64 MB / 576 MB (Max)
Medienhandhabung
Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm)
Gesamte Medienkapazität
600 Blätter
Mediazuführungen
1 x automatischer Dokumenteneinzug - 100 Blätter - 216 x 297 mm Gewicht: 60 g/m2 - 220 g/m2 ¦ 1 x automatischer Dokumenteneinzug - 500 Blätter Gewicht: 60 g/m2 - 120 g/m2
Medientyp
Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Recycling-Papier
Mediengewicht
60 g/m2 - 220 g/m2
Max. Medienkapazität
2100 Blätter
Max. Mediengröße (angepasst)
216 mm x 356 mm
Ausgabefachkapazität
500 Blatt
Netzwerk
Anschlusstechnik
Verkabelt
Netzwerk
Druckserver
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CE, TUV GS, ISO 9001, ISO 14001
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
475 Watt
Stromverbrauch Standby/Ruhezustand
10 Watt
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Umgebungsbedingungen
Schallemission (Standby)
41.9 dBA
Schallemission (Betrieb)
52 dBA
Kapazität
Monatliche Kapazität
200000 Seiten
... > DCI > Ausgabegeräte > Drucker
Angebote (9)
Einheit
Versand
Netto
^
Misco
pro Stück
€ 2,69*
€ 586,94*
6 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 587,01*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 587,01*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 588,70*
1 Tag
pro Stück
€ 4,00*
€ 592,88*
Menge:  Stück  
Preise von Misco
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,94*
€ 698,46
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Misco
Versand von Misco
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Kyocera
870LM00041
€ 99,45*
€ 118,35
Zubehör
Kyocera
870LN00014
€ 129,00*
€ 153,51
Zubehör
Kyocera
870LM00042
€ 114,54*
€ 136,30
Zubehör
Kyocera
870LM00043
€ 161,20*
€ 191,83
Zubehör
Kyocera
870LM00044
€ 62,78*
€ 74,71
Zubehör
Kyocera
302F993020
€ 121,51*
€ 144,60
Zubehör
Kyocera
1203KX0KL0
€ 263,24*
€ 313,26
Zubehör
Kyocera
870LN00035
€ 167,35*
€ 199,15
Zubehör
Kyocera
1503K00000
€ 160,21*
€ 190,65
Zubehör
Kyocera
870LN00033
€ 359,57*
€ 427,89
Zubehör
Kyocera
870LN08061
€ 1.169,50*
€ 1.391,71
Zubehör
Kyocera
870LN08062
€ 1.328,82*
€ 1.581,30
Zubehör
Kyocera
870LD00031
€ 138,13*
€ 164,37
Zubehör
Kyocera
1205H35EU0
€ 250,54*
€ 298,14
Zubehör
Kyocera
870LS00037
€ 132,14*
€ 157,25
Zubehör
Kyocera
870LS00039
€ 2.954,58*
€ 3.515,95
Zubehör
Kyocera
870LS00038
€ 422,98*
€ 503,35
Zubehör
Kyocera
870LS00040
€ 4.086,94*
€ 4.863,46
Zubehör
Kyocera
870KLDCS36A
€ 154,31*
€ 183,63
Zubehör
Kyocera
870KLDPS36A
€ 344,19*
€ 409,59
Zubehör
Kyocera
870KLDCS48A
€ 236,22*
€ 281,10
Zubehör
Kyocera
870KLDPS48A
€ 489,18*
€ 582,12
Zubehör
Kyocera
870KLDCS60A
€ 294,14*
€ 350,03
Zubehör
Kyocera
870KLDPS60A
€ 613,23*
€ 729,74
Zubehör
Kyocera
1702F98EU0
€ 450,21*
€ 535,75
Zubehör
Kyocera
1903KT0UN0
€ 264,24*
€ 314,45
Zubehör
Kyocera
80410011
€ 157,25*
€ 187,13
Zubehör
Kyocera
1203KF0KL0
€ 699,54*
€ 832,45
Zubehör
Kyocera
870LN00027
€ 172,24*
€ 204,97
Zubehör
Kyocera
870LN00028
€ 334,78*
€ 398,39
Zubehör
Kyocera
1203KV0UN0
€ 32,62*
€ 38,82
Zubehör
Kyocera
1503HS0UN0
€ 27,31*
€ 32,50
Zubehör
Kyocera
1T02F80EU0
€ 75,80*
€ 90,20
Zubehör
Kyocera
1T02F90EU0
€ 78,29*
€ 93,17
Zubehör
Kyocera
302F994091
€ 7,73*
€ 9,20
Zubehör
Kyocera
870LN00029
€ 265,07*
€ 315,43
Zubehör
Kyocera
870LN00019
€ 163,00*
€ 193,97
Zubehör
Kyocera
870LN00050
€ 458,57*
€ 545,70
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG