Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Seagate Barracuda 7200.10 ST3500630AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  112IT-mc7aax
Hersteller:  Seagate
Herst.-Nr.:  ST3500630AS
EAN:  7612392166818
Artikeldatenblatt
Seagate Barracuda 7200.10 - Festplatte - 500 GB - intern - 3.5" - SATA-300 - 7200 rpm - Puffer: 16 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.2 cm
Tiefe
14.7 cm
Höhe
2.6 cm
Gewicht
0.72 kg
Gerätetyp
Festplatte - intern
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Serial ATA-300 - Serial ATA, 7-polig
Konnektivität/Kompatible Einschübe
1 x intern - 3.5" x 1/3H
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Service & Support
5 Jahre Garantie
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Schocktoleranz
68 g @ 2 ms (in Betrieb) / 300 g @ 1ms (nicht in Betrieb)
Festplatte
Formfaktor
3.5" x 1/3H
Produktzertifizierungen
S.M.A.R.T.
Schnittstellen Typ
Serial ATA-300
Puffergröße
16 MB
Kapazität
500 GB
Merkmale
Native Command Queuing (NCQ), Adaptive Fly Height, Clean Sweep, Directed Offline Scan, Enhanced G-Force Protection, Perpendicular Recording, Seagate SoftSonic
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Mittlere Wartezeit
4.16 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^14
Start-/Stoppzyklen
50,000
... > DCI > Speichergeräte > Festplatten
Angebote (3)
Versand
Netto
^
buero2b_IT_com
€ 6,45*
€ 58,40*
1 Tag
€ 2,69*
€ 59,85*
1 Tag
€ 4,16*
€ 104,21*
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Cisco
WS-C2960G-48TC-L
€ 2.158,38*
€ 2.568,47
Ähnlich
Cisco
CAB-JPN-RA=
€ 33,49*
€ 39,85
Ähnlich
Seagate
ST3750640A
€ 111,07*
€ 132,17
Ähnlich
Seagate
ST3750640AS
€ 89,14*
€ 106,08
Ähnlich
APC
AR7600
€ 26,11*
€ 31,07
Ähnlich
APC
AR7701
€ 42,08*
€ 50,08
Ähnlich
APC
AR7505
€ 109,37*
€ 130,15
Ähnlich
TrekStore
21360
€ 14,71*
€ 17,50
Ähnlich
TrekStore
21361
€ 15,58*
€ 18,54
Ähnlich
Cisco
WALLMOUNT-1RU=
€ 33,35*
€ 39,69
Ähnlich
Asus
WL-107G
€ 24,99*
€ 29,74
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG