Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 173-1309041 Herst.-Nr.: 0119 EAN: 4042485353079 |
| | |
|
|  |  |
 | Plustek Book Reader - Flachbettscanner - USB Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Flachbettscanner - Desktop-Gerät |  | Breite | 45.3 cm |  | Tiefe | 28.5 cm |  | Höhe | 10.5 cm |  | Gewicht | 3.4 kg | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x USB | Medienhandhabung | Unterstützter Medientyp | Normalpapier, diverse Gegenstände (z.B. Bücher) |  | Art der Medienzufuhr | Manueller Einzug | Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | Treiber & Utilities |  | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 2000 / XP |  | Systemanforderungen/Peripheriegeräte / Schnittstellen | CD-ROM, USB-Anschluss |  | Systemanforderungen/Details der Systemanforderungen | Windows 2000/XP - Pentium II - RAM 128 MB - HD 500 MB | Scanner | Scanmodus | Single Pass |  | Eingabetyp | Farb |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (6) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PCS | |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 542,02* |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 2,69* |
€ 558,53* |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 560,58* |  |  |  | | 30 Tage |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 561,08* |  |  |  | | 17 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 568,07* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von PCS |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von PCS |  | Versand von PCS |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 40,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 46,89* | € 55,80 | Ähnlich |  | | | € 89,34* | € 106,31 | Ähnlich |  | | | € 13,00* | € 15,47 | Ähnlich |  | | | € 212,32* | € 252,66 | Ähnlich |  | | | € 666,91* | € 793,62 | Ähnlich |  | | | € 75,48* | € 89,82 | Ähnlich | | | | € 15,44* | € 18,37 | Ähnlich |  | | | € 186,48* | € 221,91 | Ähnlich | | | | € 73,80* | € 87,82 | Ähnlich | | | | € 241,31* | € 287,16 | Ähnlich | | | | € 791,15* | € 941,47 |
|  |  |
|
 |
|
|