Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 202-225076440050 Herst.-Nr.: 43582 EAN: 0023942435822 |
| |
|
|  |  |
 | Verbatim - 50 x CD-R - 700 MB ( 80 Min ) 52x - Silber - mit Thermodrucker bedruckbare Oberfläche - Spindel - Speichermedium Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Speichermedium - CD-R |  | Farbe | Silber |  | Anzahl mitgelieferter Medien | 50 |  | Max. Schreibgeschwindigkeit | 52x | Verschiedenes | Verpackung | Spindel | Media | Besonderheiten | Mit Thermodrucker bedruckbare Oberfläche |  | Aufnahmezeit | 80 Min |  | Kapazität ohne Komprimierung | 700 MB |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (10) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T-W-O-S | |  |  |  |  | pro Packung | € 5,95* | € 12,50* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,00* |
€ 12,77* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 2,69* |
€ 13,30* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,95* |
€ 13,33* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,00* |
€ 13,38* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von T-W-O-S |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von T-W-O-S |  | Versand von T-W-O-S |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 5,95* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von T-W-O-S | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 14,01* | € 16,67 | Ähnlich |  | | | € 20,07* | € 23,88 | Ähnlich |  | | | € 13,97* | € 16,62 | Ähnlich | | | | € 16,74* | € 19,92 | Ähnlich |  | | | € 14,26* | € 16,97 | Ähnlich | | | | € 14,48* | € 17,23 | Ähnlich | | | | € 15,53* | € 18,48 | Ähnlich |  | | | € 28,82* | € 34,30 | Ähnlich |  | | | € 36,06* | € 42,91 | Ähnlich | | | Pioneer Electronics DEC-702 | € 125,22* | € 149,01 | Ähnlich |  | | | € 66,15* | € 78,72 | Ähnlich |  | | | € 16,18* | € 19,25 | Ähnlich |  | | | € 43,02* | € 51,19 | Ähnlich |  | | | € 67,40* | € 80,21 | Ähnlich | | | | € 6,18* | € 7,35 | Ähnlich | | | | € 5,85* | € 6,96 | Ähnlich | | | | € 8,00* | € 9,52 |
|  |  |
|
 |
|
|