Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Lenovo ThinkPlus Enhanced Performance USB Keyboard 73P2622


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  173-1266908
Hersteller:  Lenovo
Herst.-Nr.:  73P2622
EAN:  5050689196421
Lenovo ThinkPlus Enhanced Performance USB Keyboard - Tastatur - USB - 104 Tasten - Business Black - Französisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Breite
46.5 cm
Tiefe
20 cm
Höhe
3.8 cm
Gewicht
1.3 kg
Farbe
Business Black
Lokalisierung
Französisch
Gerätetyp
Tastatur
Erweiterung
Konnektivität/Verbindungen
1 x USB - USB Typ A, 4-polig
Konnektivität/Schnittstellen
2 x USB - USB Typ A, 4-polig
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Bring-In
Service & Support
1 Jahr Garantie
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CE, VCCI, C-Tick, BSMI, IEC950, UL 1950, ICES-003 Class B, FCC Part 15 B, MIC, MOC
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000 / XP
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 80%
Eingabegerät
Anschlusstechnik
Verkabelt
Besonderheiten
Palm Rest, integrierter USB-Hub
Anzahl Tasten
7
Funktion von Tasten / Knopf
Multimedia, programmierbar
Schnittstelle
USB
Tastenanzahl
104
... > DCI > Eingabegeräte > Tastaturen
Angebote (1)
Versand
Netto
PCS
15 Tage
Frei Haus
€ 30,72*
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG