Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 317-20075627 Herst.-Nr.: 01087 EAN: 0785428010878 |
| |
|
|  |  |
 | Hauppauge WinTV PVR-150MCE l.p. - Adapter für TV / Radio-Tuner- / Videoeingang - PCI Low Profile - SECAM, PAL-B/G, PAL-I, PAL-K, PAL-D Weitere Informationen: Allgemein | Kompatibilität | Kompatibel mit MS Windows XP Media Center |  | Gerätetyp | Adapter für TV / Radio-Tuner- / Videoeingang - Low Profile |  | Art | Plug-in-Karte |  | Schnittstellen Typ | PCI | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Display / Video - S-Video-Eingang - Mini-DIN 4-polig ¦ 1 x Fernsehantenne - Eingang ¦ 1 x Radio - UKW-Eingang ¦ 1 x Audio - line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm | Software | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 |  | Systemanforderungen/Peripheriegeräte / Schnittstellen | Soundkarte, PCI-Steckplatz |  | Systemanforderungen/Details der Systemanforderungen | Pentium 4 - 1.2 GHz | Video | Typ | Video-Aufzeichnungskarte |  | Formfaktor | Plug-in-Karte |  | Schnittstellen Typ | S-Video-Eingang |  | Analoges Videosignal | S-Video |  | Analoges Videoformat | SECAM, PAL-B/G, PAL-I, PAL-K, PAL-D |  | Audioeingabeunterstützung | Standard |  | Digital-Video-Format | MPEG-1, MPEG-2 |  | Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung | 352 x 288, 720 x 576 |  | Audio Sampling Format | Stereo 16-Bit / 48 kHz, Stereo 16-Bit / 44,1 kHz |  | Bildrate | PAL: 25 Bilder pro Sekunde |  | Bildkomprimierungsformat | YUV 4:2:2 | Audioeingang | Typ | FM Tuner - integriert |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Avitos | |  |  |  |  | pro Stück | € 4,00* | € 59,81* |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 63,58* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 65,42* |  |  |  | | 18 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 68,96* |  |  |  | | 10 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 69,42* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von Avitos |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Avitos |  | Versand von Avitos |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,00* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 20,26* | € 24,11 | Ähnlich |  | | | € 29,13* | € 34,66 | Ähnlich |  | | | € 73,25* | € 87,17 | Ähnlich |  | | | € 35,87* | € 42,69 | Ähnlich |  | | | € 36,13* | € 42,99 | Ähnlich |  | | | € 56,40* | € 67,12 | Ähnlich |  | | | € 56,02* | € 66,66 | Ähnlich |  | | | € 36,81* | € 43,80 | Ähnlich |  | | | € 19,73* | € 23,48 | Ähnlich |  | | | € 30,55* | € 36,35 | Ähnlich |  | | | € 78,89* | € 93,88 |
|  |  |
|
 |
|
|