Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Siemens Gigaset A260 S30852-H1802-B101


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  252-23265
Hersteller:  Siemens
Herst.-Nr.:  S30852-H1802-B101
EAN:  4025515813897
Artikeldatenblatt
Siemens Gigaset A260 - Schnurlostelefon mit Anruferkennung - DECT\GAP - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurlostelefon mit Anruferkennung
Karosseriefarbe
Schwarz
Verschiedenes
Antenne
Integriert
Stromversorgung
Typ
Stromversorgungsadapter - extern
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar
Hörbarer Batteriealarm
Ja
Redezeit
Bis zu 600 Min.
Standby-Zeit
Bis zu 100 Std.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Merkmale
Hintergrundlicht
Zeilenanzahl
1
Anzeigestelle
Hörer
Zeichenanzahl
14
Anzeigeinformation
Akkuanzeige, Anruflänge, Anrufgebühr, Datum, Uhrzeit
Telefonmerkmale
Norm für schnurlose Telefone
DECT\GAP
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Hörer
Lautstärkeregelung
Ja
Klingeleinstellung
Ja
Klingelzeichen
10
Max. unterstützte Hörer
4
Anruferkennung
Ja
Menüvorgang
Ja
Beleuchtete Tastatur
Ja
Lautsprechertelefon
Ja
Hörerlokalisierer
Ja
Konferenzfähig
Ja
Anrufübertragung
Ja
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
10
Kapazität des Telefonbuchs
40 Namen und Nummern
Kapazität des Anrufspeichers
20 Nummern
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
5.1 cm
Tiefe
2.9 cm
Höhe
14.4 cm
... > DCI > Kommunikation > Telefone
Weitere Suchbegriffe: Telefone
Angebote (20)
Einheit
Versand
Netto
^
Tele_Jack
3 Tage
pro Stück
€ 6,50*
€ 24,91*
2 Tage
pro Stück
€ 3,50*
€ 25,26*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 25,43*
2 Tage
pro Stück
€ 4,50*
€ 26,63*
6 Tage
pro Stück
€ 5,00*
€ 26,84*
Menge:  Stück  
Preise von Tele_Jack
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Tele_Jack
Versand von Tele_Jack
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 525,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Tele_Jack
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Ansmann
5707113
€ 42,89*
€ 51,04
Ähnlich
Ansmann
5001183
€ 7,22*
€ 8,59
Ähnlich
Ansmann
5C07183
€ 23,20*
€ 27,61
Ähnlich
Ansmann
5030882
€ 10,45*
€ 12,44
Ähnlich
Assmann
DN-3018
€ 10,92*
€ 12,99
Ähnlich
K+U Printware
800385
€ 61,17*
€ 72,79
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F2734-L90
€ 162,51*
€ 193,39
Ähnlich
Fujitsu Siemens
FSP:GA3S60Z00DEPY2
€ 494,78*
€ 588,79
Ähnlich
Fujitsu Siemens
FSP:GA4S60Z00DEPY1
€ 736,22*
€ 876,10
Ähnlich
Microdowell
P000800A
€ 326,94*
€ 389,06
Ähnlich
Siemens
L36852H1804B101
€ 53,23*
€ 63,34
Ähnlich
Siemens
S30852H1804B101
€ 37,32*
€ 44,41
Ähnlich
Siemens
L36852H1804B111
€ 70,98*
€ 84,47
Ähnlich
Siemens
L36852H1807B101
€ 62,12*
€ 73,92
Ähnlich
Siemens
S30852H1807B101
€ 44,37*
€ 52,80
Ähnlich
Siemens
L36852H1807B111
€ 79,86*
€ 95,03
Ähnlich
Lexmark
63H3005
€ 102,24*
€ 121,67
Ähnlich
k.A.
CLP-C600A/SEE
€ 96,63*
€ 114,99
Ähnlich
Tandberg
00432052
€ 48,50*
€ 57,72
Ähnlich
Siemens
L36852H1802B101
€ 61,81*
€ 73,55
Ähnlich
Siemens
L36852H1802B111
€ 82,43*
€ 98,09
Ähnlich
Siemens
S30852-H1801-B101
€ 35,81*
€ 42,61
Ähnlich
Siemens
S30852-H1802-B101
€ 46,64*
€ 55,50
Ähnlich
Siemens
L30852H1706B101
€ 92,82*
€ 110,46
Ähnlich
Siemens
S30852H1706B102
€ 51,57*
€ 61,37
Ähnlich
Siemens
€ 70,82*
€ 84,28
Ähnlich
Siemens
S30852H1916B101
€ 87,93*
€ 104,64
Ähnlich
Siemens
170122
€ 60,93*
€ 72,51
Ähnlich
Siemens
170123
€ 71,31*
€ 84,86
Ähnlich
Siemens
150876
€ 77,94*
€ 92,75
Ähnlich
Siemens
170124
€ 57,75*
€ 68,72
Ähnlich
Siemens
Euroset 5020
€ 33,81*
€ 40,23
Ähnlich
Siemens
5030
€ 44,72*
€ 53,22
Ähnlich
Siemens
5010
€ 22,81*
€ 27,14
Ähnlich
Sony
SDX4CLLN
€ 58,32*
€ 69,40
Ähnlich
Sony
SDX1CLN
€ 29,77*
€ 35,43
Ähnlich
Tandberg
432136
€ 24,49*
€ 29,14
Ähnlich
Tandberg
8801 1004 00
€ 718,77*
€ 855,34
Ähnlich
Tandberg
8471-RDX
€ 219,96*
€ 261,75
Ähnlich
Tandberg
8459
€ 215,86*
€ 256,87
Ähnlich
Tandberg
6622 6881 00
€ 654,13*
€ 778,41
Ähnlich
Tandberg
052152
€ 4.273,88*
€ 5.085,92
Ähnlich
Tandberg
1016110
€ 1.966,18*
€ 2.339,75
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG