Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Seagate Momentus 5400.3 ST9100828A


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  112IT-mc82b7
Hersteller:  Seagate
Herst.-Nr.:  ST9100828A
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Seagate Momentus 5400.3 ST9100828A - Festplatte - 100 GB - intern - 2.5" - ATA-100 - 5400 rpm - Puffer: 8 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
9.5 mm
Gewicht
102 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x ATA-100 - IDC 44-polig
Konnektivität/Kompatible Einschübe
1 x intern - 2.5" x 1/8H
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Service & Support
5 Jahre Garantie
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Schocktoleranz
350 g @ 2 ms (in Betrieb) / 900 g @ 1ms (nicht in Betrieb)
Festplatte
Formfaktor
2.5" x 1/8H
Schnittstellen Typ
ATA-100
Puffergröße
8 MB
Kapazität
100 GB
Merkmale
G-Force-Schutz, QuietStep
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
100 MBps (extern) / 44 MBps (intern)
Positionierungszeit
12.5 ms (Durchschnittlich)
Mittlere Wartezeit
5.6 ms
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^14
... > DCI > Speichergeräte > Festplatten
Weitere Suchbegriffe: Seagate
Angebote (6)
Einheit
Versand
Netto
^
buero2b_IT_com
pro Stück
€ 6,45*
€ 37,64*
8 Tage
pro Stück
€ 5,95*
€ 39,20*
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 43,20*
17 Tage
pro Stück
€ 4,00*
€ 44,38*
101 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 44,54*
Menge:  Stück  
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:20 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Seagate
ST9100828AS
€ 37,57*
€ 44,71
Ähnlich
Seagate
ST9120822AS
€ 38,17*
€ 45,42
Ähnlich
Seagate
ST940815A
€ 36,65*
€ 43,61
Ähnlich
Seagate
ST980811AS
€ 36,67*
€ 43,64
Ähnlich
HP
UF130PE
€ 559,63*
€ 665,96
Ähnlich
HP
UF131PE
€ 717,23*
€ 853,50
Ähnlich
HP
UF285E
€ 210,52*
€ 250,52
Ähnlich
Nortel
NT7B10AAFXE5
€ 1.535,73*
€ 1.827,52
Ähnlich
Cisco
ME-3400-24TS-A-12225SEG?BDL
€ 2.443,71*
€ 2.908,01
Ähnlich
IBM
39Y7261
€ 100,15*
€ 119,18
Ähnlich
Cisco
ASA5505-SSL10-K8
€ 844,44*
€ 1.004,88
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG