Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Adaptec Serial Attached SCSI RAID 4800SAS 2185600-R


Menge:  Packung  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  128-2961127
Hersteller:  Adaptec
Herst.-Nr.:  2185600-R
EAN:  0760884149348
Adaptec Serial Attached SCSI RAID 4800SAS - Speichercontroller (RAID) - 8 Sender/Kanal - SATA-300 / SAS - 300 MBps - RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 1E, 5EE, 60 - PCI-X
Weitere Informationen:
Allgemein
Tiefe
24 cm
Höhe
11.5 cm
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte
Schnittstellen Typ
PCI-X / 133 MHz
Erweiterung
Konnektivität/Kompatible Steckplätze
1 x PCI-X / 133 MHz - Dreiviertel Länge
Konnektivität/Schnittstellen
2 x Massenspeicher - Serial Attached SCSI - 4i MultiLane SAS (SFF-8484), 32-polig ( innerhalb ) ¦ 1 x Massenspeicher - Serial Attached SCSI - 4x InfiniBand (SFF-8470) ( außerhalb )
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
RoHS
Software
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
SuSE Linux Enterprise Server 8, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Novell NetWare 6.5, Microsoft Windows 2000 Server SP4, Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP4, Microsoft Windows 2000 Professional SP4, Microsoft Windows XP Professional SP1 oder höher, Microsoft Windows XP Home Edition SP1 oder höher, Red Hat Enterprise Linux 3, SuSE Linux Enterprise Server 9, Microsoft Windows Server 2003 Standard x64 Edition, Red Hat Enterprise Linux 4, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition, FreeBSD 5.3
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Massenspeicher-Controller
Controller-Schnittstellentyp
Serial ATA-300 / SAS
Datenübertragungsrate
300 MBps
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
128
Anzahl Kanäle
8
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 1E, RAID 5EE, RAID 60
Unterstützte Geräte
Festplatte, Festplatten Array (RAID)
Puffergrösse
128 MB (installiert) / 256 MB (Max)
... > DCI > Speichergeräte > Speicheradapter
Angebote (3)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD
pro Packung
€ 4,50*
€ 504,27*
6 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 504,62*
15 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 529,55*
Preise von ITD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 504,27*
€ 600,08
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG