Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 173-1124374 Herst.-Nr.: 2060500-R EAN: 0760884150986 |
| |
|
|  |  |
 | Adaptec SCSI Card 29320A-R - Massenspeicher Controller - 1 Sender/Kanal - Ultra320 SCSI - 320 MBps - RAID 0, 1, 10 - PCI-X Weitere Informationen: Allgemein | Tiefe | 17.4 cm |  | Höhe | 9.8 cm |  | Gerätetyp | Massenspeicher Controller - Plug-in-Karte |  | Schnittstellen Typ | PCI-X / 133 MHz | Erweiterung | Konnektivität/Kompatible Steckplätze | 1 x PCI-X / 133 MHz - Halbe Länge, volle Höhe |  | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Massenspeicher - Ultra320 SCSI LVD - HD D-Sub (HD-68), 68-polig ( außerhalb ) ¦ 1 x Massenspeicher - Ultra320 SCSI LVD - HD D-Sub (HD-68), 68-polig ( innerhalb ) ¦ 1 x Massenspeicher - Ultra Wide SCSI SE - HD D-Sub (HD-68), 68-polig ( innerhalb ) ¦ 1 x Massenspeicher - Ultra SCSI SE - IDC 50-polig ( innerhalb ) | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre ¦ Technischer Support - 2 Jahre |  | Service & Support | 5 Jahre Garantie | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | RoHS |  | Enthaltene Kabel | 1 x SCSI-Kabel - 5 Anschlüsse 68 PIN LVD-Abschluss |  | MTBF | 1,570,000 Stunde(n) | Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | Adaptec HostRAID |  | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows NT 4.0, SuSE Linux 8.2, Microsoft Windows 2000, Novell NetWare 5.1, Microsoft Windows XP, Novell NetWare 6, SuSE Linux 8.1, Microsoft Windows Server 2003, UnixWare 7.1.3, Red Hat Linux 8.x, Open UNIX 8.x, SunSoft Solaris x86 9, Red Hat Linux 8.1 | Massenspeicher-Controller | Controller-Schnittstellentyp | Ultra320 SCSI |  | Datenübertragungsrate | 320 MBps |  | Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte | 15 |  | Anzahl Kanäle | 1 |  | RAID Level | RAID 0, RAID 1, RAID 10 |  | Unterstützte Geräte | Festplatte, Festplatten Array (RAID) |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (8) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PCS | |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 135,65* |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 135,85* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 2,69* |
€ 136,02* |  |  |  | | 30 Tage |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 137,77* |  |  |  | | 8 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 139,03* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von PCS |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von PCS |  | Versand von PCS |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 40,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 91,84* | € 109,29 | Ähnlich | | | | € 92,85* | € 110,49 | Ähnlich |  | | | € 164,50* | € 195,76 | Ähnlich |  | | | € 273,04* | € 324,92 | Ähnlich |  | | | € 237,39* | € 282,49 | Ähnlich |  | | | € 257,25* | € 306,13 | Ähnlich |  | | | € 387,55* | € 461,18 | Ähnlich |  | | | € 375,43* | € 446,76 | Ähnlich |  | | | € 354,73* | € 422,13 | Ähnlich |  | | | € 58,68* | € 69,83 | Ähnlich |  | | | € 44,43* | € 52,87 |
|  |  |
|
 |
|
|